!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut

Filtrer les résultats par

Magasiner Par
Marque
Prix
D.I. avant rétrécissement
D.I. après rétrécissement
Épaisseur de paroi après rétrécissement
Longueur
Couleur
Ininflammabilité
Type de paroi du tube thermorétractable
Température nominale min.
Température nominale max.
Température de rétrécissement min.
Résultats suggérés pour "SUGGEST-ITEM"
Le produit ITEM n’est pas disponible. Voir les produits de la même catégorie ci-dessous.

Tubes thermorétractables à doublure adhésive

La gaine thermorétractable recouverte d’adhésif recouvre les fils et les câbles et, sous l’effet de la chaleur, la gaine se rétracte et l’adhésif fond pour créer des faisceaux hermétiques. La paroi de l’adhésif fondu crée également une barrière résistante à l’humidité, ce qui permet à cette gaine d’être utilisée dans des environnements humides. Aussi connue sous le nom de gaine thermorétractable à double paroi, elle est utilisée dans une grande variété d’applications pour isoler, protéger, regrouper et fournir un soulagement de la tension pour les fils et les câbles.

https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true

 57  Résultats trouvés

Résultats par page :  16 | 32 | 48
  • THERMAFIX
  • GAINE THERMORÉTR,PAROI DBL,SEMI RIGIDE,DOUBLÉ ADH,POLY,APPROB AUTO,NR,1/4 PO X 6 PO,BA 6
  • N° article TFX15001
  • N° de modèle du manufacturier 15001
  • Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
  • 1/4 de pouce par six pouces de gaine thermorétractable noire à double paroi Thermfix Plus semi-rigide et ignifuge avec une gaine en polyoléfine. Il y a six pièces par sac. Le tube a également une couche interne d'adhésif spécialement formulé avec un taux de rétraction élevé de 4:1 et une plage de température de fonctionnement étendue de moins 40 degrés Celsius à 130 degrés Celsius. Approuvé par l'industrie automobile, conforme RoHS, CSA et UL.

    Voir plus Voir moins
  • Document FDS introuvable

    Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

    PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • THERMAFIX
  • GAINE THERMORÉTR,PAROI DBL,SEMI RIGIDE,DOUBLÉ ADH,POLY,APPROB AUTO,NR,3/8 PO X 6 PO,BA 6
  • N° article TFX15002
  • N° de modèle du manufacturier 15002
  • Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
  • 3/8 de pouce par six pouces de gaine thermorétractable noire à double paroi Thermfix Plus semi-rigide et ignifuge avec une gaine en polyoléfine. Approuvé par l'industrie automobile, conforme RoHS, CSA et UL. Il y a six pièces par sac. Le tube a également une couche interne d'adhésif spécialement formulé avec un taux de rétraction élevé de 4:1 et une plage de température de fonctionnement étendue de moins 40 degrés Celsius à 130 degrés Celsius.

    Voir plus Voir moins
  • Document FDS introuvable

    Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

    PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • THERMAFIX
  • GAINE THERMORÉTR,PAROI DBL,SEMI RIGIDE,DOUBLÉ ADH,POLY,APPROB AUTO,NR,3/4 PO X 6 PO,BA 6
  • N° article TFX15004
  • N° de modèle du manufacturier 15004
  • Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
  • 3/4 de pouce par six pouces de gaine thermorétractable noire à double paroi Thermfix Plus semi-rigide et ignifuge avec une gaine en polyoléfine. Le tube a également une couche interne d'adhésif spécialement formulé avec un taux de rétraction élevé de 4:1 et une plage de température de fonctionnement étendue de moins 40 degrés Celsius à 130 degrés Celsius. Approuvé par l'industrie automobile, conforme RoHS, CSA et UL. Il y a six pièces par sac.

    Voir plus Voir moins
  • Document FDS introuvable

    Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

    PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • THERMAFIX
  • GAINE THERMORÉTR,PAROI DBL,SEMI RIGIDE,DOUBLÉ ADH,POLY,APPROB AUTO,NR,1/2 PO X 6 PO,BA 6
  • N° article TFX15003
  • N° de modèle du manufacturier 15003
  • Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
  • 1/2 de pouce par six pouces de gaine thermorétractable noire à double paroi Thermfix Plus semi-rigide et ignifuge avec une gaine en polyoléfine. Approuvé par l'industrie automobile, conforme RoHS, CSA et UL. Il y a six pièces par sac. Le tube a également une couche interne d'adhésif spécialement formulé avec un taux de rétraction élevé de 4:1 et une plage de température de fonctionnement étendue de moins 40 degrés Celsius à 130 degrés Celsius.

    Voir plus Voir moins
  • Document FDS introuvable

    Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

    PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • THERMAFIX
  • GAINE THERMORÉTR,PAROI DBL,SEMI RIGIDE,DOUBLÉ ADH,POLY,APPROB AUTO,NR,ASSORT,BA 6
  • N° article TFX15000
  • N° de modèle du manufacturier 15000
  • Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
  • Six pièces de tailles assorties de gaine thermorétractable noire à double paroi Thermfix Plus semi-rigide et ignifuge avec une gaine en polyoléfine. Le tube a également une couche interne d'adhésif spécialement formulé avec un taux de rétraction élevé de 4:1 et une plage de température de fonctionnement étendue de moins 40 degrés Celsius à 130 degrés Celsius. Approuvé par l'industrie automobile, conforme RoHS, CSA et UL.

    Voir plus Voir moins
  • Document FDS introuvable

    Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

    PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • 3M
  • GAINES THERMORÉT FP-300,TAPISSÉ D'ADHÉSIF,MINCE,SOUPLE,POLY IGNIFUGE,NR,1/4 PO X 4 PI
  • N° article MMMEPS300-14BK48
  • N° de modèle du manufacturier EPS300-14BK48
  • Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
  • Tuyau thermorétractable à paroi mince, de couleur noire, en poly ignifuge, mesurant 1/4 de pouce sur quatre pieds de longueur. Parois internes revêtues d'adhésif EPS-300, capables de former une liaison flexible avec le caoutchouc, le plastique et le métal. Rapport de rétraction de trois à un, évalué pour une utilisation entre moins 55 degrés Celsius et 110 degrés Celsius et évalué à 900 volts.

    Voir plus Voir moins

    Document FDS introuvable

    Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

    PAGE DU CATALOGUE # 90
Résultats par page :  16 | 32 | 48