Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
3/8 de pouce par six pouces de gaine thermorétractable noire à double paroi Thermfix Plus semi-rigide et ignifuge avec une gaine en polyoléfine. Approuvé par l'industrie automobile, conforme RoHS, CSA et UL. Il y a six pièces par sac. Le tube a également une couche interne d'adhésif spécialement formulé avec un taux de rétraction élevé de 4:1 et une plage de température de fonctionnement étendue de moins 40 degrés Celsius à 130 degrés Celsius.
Spécifications techniques
ArticleTubes thermo-rétractable
D.I. après rétrécissement0,093 po
Longueur6 po
Température nominale max.257 Degrees F
Rapport de rétrécissement4:01
Plage de température-40 degrés à 266 degrés Fahrenheit
Type de paroi du tube thermorétractableDouble paroi
Puissance diélectrique600 V
NormesConforme à la directive RoHS, UL, approuvé par l'OEM
CouleurNoir
D.I. avant rétrécissement0,293 po
MatériauPolyoléfine
Température de rétrécissement min.-40 Degrees F
Propriétés des gaines thermorétractablesRésistant à la corrosion, évacuation de l'eau
IninflammabilitéOui
Tube thermorétractable avec doublure adhésiveOui
CaractéristiquesEnveloppe semi-rigide en polyoléfine ignifugée
Type de matériau du tube thermorétractableSemi-rigide
Pays d’origineÉtats-Unis
(sous réserve de modification)
Prix Web
Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché.
: 10,89 $
/ PAQUET
Droit de manutention écologique:
Droit de manutention écologique
:
Prix Web
Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché.
: 29,14 $
/ PAQUET
Droit de manutention écologique:
Droit de manutention écologique
:
Prix Web
Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché.
: 16,93 $
/ PAQUET
Droit de manutention écologique:
Droit de manutention écologique
:
Prix Web
Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché.
: 55,64 $
/ PAQUET
Droit de manutention écologique:
Droit de manutention écologique
: