Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Tuyau thermorétractable à paroi mince, de couleur noire, en poly ignifuge, mesurant 1/4 de pouce sur quatre pieds de longueur. Parois internes revêtues d'adhésif EPS-300, capables de former une liaison flexible avec le caoutchouc, le plastique et le métal. Rapport de rétraction de trois à un, évalué pour une utilisation entre moins 55 degrés Celsius et 110 degrés Celsius et évalué à 900 volts.
Spécifications techniques
ArticleTubes thermo-rétractable
D.I. après rétrécissement3,18 mm
Longueur4 pi
Température nominale max.230 Degrees F
Rapport de rétrécissement3:01
Épaisseur de paroi après rétrécissement3,18 mm
Type de paroi du tube thermorétractableDouble paroi
Puissance diélectrique600 V
Température nominale min.-67 Degrees F
Type de matériau du tube thermorétractableFlexible
CouleurNoir
D.I. avant rétrécissement12,7 mm
MatériauPolyoléfine
Température de rétrécissement min.250 Degrees F
Plage de température-40 degrés à 230 degrés Fahrenheit
IninflammabilitéOui
Tube thermorétractable avec doublure adhésiveOui
CaractéristiquesStructure intégrale avec doublure adhésive
NormesClassé UL, SAE AS23053/5, classe 1, certifié CSA et conforme à la directive RoHS 2011/65/EU
Pays d’origineÉtats-Unis
(sous réserve de modification)
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca
Prix Web
Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché.
: 20,63 $
/ each
Droit de manutention écologique:
Droit de manutention écologique
:
Prix Web
Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché.
: 13,96 $
/ each
Droit de manutention écologique:
Droit de manutention écologique
: