!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut

Filtrer les résultats par

Magasiner Par
Marque
Prix
Composant de couplage
Sexe du raccord pour tuyau
Type de connexion
Taille de corps du raccord rapide pneumatique
Taille du raccord pour tuyau
Type de blocage du raccord
Pression de service max. à 70 F
Taille de filetage
Finition/revêtement
Comprend une vanne
Type de vanne
Cannelé(e)
Longueur hors tout
Résultats suggérés pour "SUGGEST-ITEM"
Le produit ITEM n’est pas disponible. Voir les produits de la même catégorie ci-dessous.

Raccords rapides pneumatiques à échange universel

https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true

 63  Résultats trouvés

Résultats par page :  16 | 32 | 48
  • TOPRING
  • COUPLER, UNIQUIK, 32 SCFM, 150 LB/PO2, ¼ PO FNPT, LAITON NICKELÉ
  • N° article TOP20.442
  • N° de modèle du manufacturier 20.442
  • Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
  • Avec un débit standard de 35 pi3/min et une pression d‘entrée maximale de 150 lb/po2, ce coupleur uniquik, à filetage femelle de ¼ po, est fabriqué en laiton nickelé. Il est compatible avec les modèles S20, S23 et S24.

    Voir plus Voir moins

    Document FDS introuvable

    Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

    PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • TOPRING
  • COUPLER,UNIMAX,SIX BALLES,POUSSER POUR CONNECTER,32 SCFM,150 LB/PO2,¼ PO FNPT,ACIER NICKELÉ
  • N° article TOP20.441
  • N° de modèle du manufacturier 20.441
  • Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
  • Ce coupleur unimax femelle à filetage national de ¼ po est compatible avec les modèles S20, S31, S23, S24 et S26. Fabriqué en acier nickelé, il est doté d‘un mécanisme de verrouillage à six billes et se connecte par simple pression. Il présente un débit standard de 35 pieds cubes par minute et une pression d‘entrée maximale de 150 lb/po2.

    Voir plus Voir moins

    Document FDS introuvable

    Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

    PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • TOPRING
  • COUPLER, UNIMAX, SIX BALLES, 32 SCFM, 150 LB/PO2, ¼ PO MNPT, ACIER NICKELÉ
  • N° article TOP20.641
  • N° de modèle du manufacturier 20.641
  • Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
  • Ce coupleur unimax mâle à filetage national de ¼ po est compatible avec les modèles S20, S31, S23, S24 et S26. Fabriqué en acier nickelé, il est doté d'un mécanisme de verrouillage à six billes et se connecte par simple pression. Il a un débit standard de 35 pieds cubes par minute et une entrée maximale de 150 lb/po2.

    Voir plus Voir moins

    Document FDS introuvable

    Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

    PAGE DU CATALOGUE # N/A
Résultats par page :  16 | 32 | 48