Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Ce coupleur unimax mâle à filetage national de ¼ po est compatible avec les modèles S20, S31, S23, S24 et S26. Fabriqué en acier nickelé, il est doté d'un mécanisme de verrouillage à six billes et se connecte par simple pression. Il a un débit standard de 35 pieds cubes par minute et une entrée maximale de 150 lb/po2.
Spécifications techniques
ArticleCoupleur hydraulique rapide
MatériauAcier
Finition/revêtementNickelé
Type de blocage du raccordInstantané
Plage de température-40 Degrees C - 100 Degrees C
Taille de corps du raccord rapide pneumatique1/4 po
Type de raccord interchangeableUniversel
Type de connexionAutomatique
Débit max.1 047,84 L/min
Matériau de jointBuna-N
À utiliser avecOutils pneumatiques, systèmes de distribution d'air comprimé
Pays d’origineChine
(sous réserve de modification)
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca
Prix Web
Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché.
: 32,83 $
/ CHAQUE
Droit de manutention écologique:
Droit de manutention écologique
: