!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
COUPLER, UNIQUIK, 32 SCFM, 150 LB/PO2, ¼ PO FNPT, LAITON NICKELÉ

COUPLER, UNIQUIK, 32 SCFM, 150 LB/PO2, ¼ PO FNPT, LAITON NICKELÉ

TOPRING

COUPLER, UNIQUIK, 32 SCFM, 150 LB/PO2, ¼ PO FNPT, LAITON NICKELÉ close
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
COUPLER, UNIQUIK, 32 SCFM, 150 LB/PO2, ¼ PO FNPT, LAITON NICKELÉ

COUPLER, UNIQUIK, 32 SCFM, 150 LB/PO2, ¼ PO FNPT, LAITON NICKELÉ

TOPRING

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 20,02 $ / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 10 = 200,20 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 10. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
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
  • N° article TOP20.442
  • N° de modèle du manufacturier 20.442
  • N° de classification normalisée des produits et services 21101701
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.22 lb

Informations sur le produit

Avec un débit standard de 35 pi3/min et une pression d‘entrée maximale de 150 lb/po2, ce coupleur uniquik, à filetage femelle de ¼ po, est fabriqué en laiton nickelé. Il est compatible avec les modèles S20, S23 et S24.

Spécifications techniques

  • ArticleCoupleur hydraulique rapide
  • MatériauLaiton
  • Finition/revêtementNickelé
  • Type de blocage du raccordInstantané
  • Plage de température-40 Degrees C - 71 Degrees C
  • Taille de corps du raccord rapide pneumatique1/4 po
  • Type de raccord interchangeable Universel
  • Type de connexion Automatique
  • Débit max. 991,2 L/min
  • Matériau de joint Buna-N
  • À utiliser avec Outils pneumatiques, systèmes de distribution d'air comprimé