!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut

Filtrer les résultats par

Magasiner Par
VENTE PAR PROVINCE
Marque
Prix
Spout Shape
Taille d'entrée
Type d'entrée
Couleur de couvercle
Matériau de bec
Comprend
Résultats suggérés pour "SUGGEST-ITEM"
Le produit ITEM n’est pas disponible. Voir les produits de la même catégorie ci-dessous.

Becs verseurs pour pompes de transfert de carburant et de DEF

https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true

 44  Résultats trouvés

Résultats par page :  16 | 32 | 48
  • GPI
  • BUSE DE CARBURANT, AUTOMATIQUE, BEC COURBE, DIÉSEL, FNPT, 1 PO
  • N° article GRP906008-570
  • N° de modèle du manufacturier 906008-570
  • Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
  • Cette buse de carburant automatique a un bec incurvé et une entrée FNPT mesurant un pouce. Elle est conçue pour être utilisé avec du diesel.

    Voir plus Voir moins

    Document FDS introuvable

    Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

    PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • GPI
  • POMPE TRANSFERT CARBURANT,ÉLECTRIQ,ENGRENAGE ROTATIF,24 VCA,1/5 CHEVAUX,12 GPM,19 X 16 X 9 PO,ALU
  • N° article GRP110000-70
  • N° de modèle du manufacturier 110000-70
  • Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
  • Cette pompe de transfert de carburant électrique à boîtier en aluminium possède une conception à engrenage rotatif et est de 1/5 chevaux. Il fonctionne sur du courant continu de 24V et a un taux de pompage de 12 gallons par minute. Cette pompe à carburant de 19 pouce de longueur x 16 pouce de largeur x 9 po de hauteur est compatible avec le carburant diesel jusqu'à 20 % de biodiesel comme le B20 et l'essence jusqu'à 15 % d'alcool, y compris le kérosène E15.

    Voir plus Voir moins

    Document FDS introuvable

    Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

    PAGE DU CATALOGUE # 1647
Résultats par page :  16 | 32 | 48