!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
BUSE AUTOMATIQUE S/PLOMB 3/4PORBLT

BUSE AUTOMATIQUE S/PLOMB 3/4PORBLT

GPI

BUSE AUTOMATIQUE S/PLOMB 3/4PORBLT close
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
BUSE AUTOMATIQUE S/PLOMB 3/4PORBLT

BUSE AUTOMATIQUE S/PLOMB 3/4PORBLT

GPI

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $176.35 / CHAQUE
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
  • N° article GRP110121-8
  • N° de modèle du manufacturier 110121-8
  • N° de classification normalisée des produits et services 40141731
  • PAGE DU CATALOGUE # 1647
  • Poids à l’expédition 2.75 lb

Spécifications techniques

  • ArticleEmbout automatique sans plomb, NPT 3/4 po
  • Longueur hors tout17 po
  • À utiliser avecDiesel (mélanges de biodiesel jusqu'à 20 % tels que le B20), essence (mélanges d'alcool jusqu'à 15 % tels que le E15), kérosène
  • Matériau de buseAluminium
  • Taille d'entrée Filetage femelle (F)NPT 3/4 po
  • Caractéristiques L'arrêt automatique assure la sécurité et réduit les déversements de carburant. La pince que l'on peut maintenir ouverte d'une seule main permet de régler le débit et de laisser l'embout distribuer le carburant pour vous. Le corps en aluminium assure la protection contre la corrosion et le ternissement. Support d'embout intégré pour un stockage facile. Destiné à une utilisation avec l'essence (mélanges jusqu'à 15% d'alcool tels que l'E15), le carburant diesel (mélanges jusqu'à 20% de biodiesel tels que le B20) et le kérosène. Embout répertorié ULC
  • Comprend Buse automatique avec capuchon protecteur bleu et crochet