!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
POMPE TRANSFERT CARBURANT,ÉLECTRIQ,ENGRENAGE ROTATIF,24 VCA,1/5 CHEVAUX,12 GPM,19 X 16 X 9 PO,ALU

POMPE TRANSFERT CARBURANT,ÉLECTRIQ,ENGRENAGE ROTATIF,24 VCA,1/5 CHEVAUX,12 GPM,19 X 16 X 9 PO,ALU

GPI

POMPE TRANSFERT CARBURANT,ÉLECTRIQ,ENGRENAGE ROTATIF,24 VCA,1/5 CHEVAUX,12 GPM,19 X 16 X 9 PO,ALU close
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
POMPE TRANSFERT CARBURANT,ÉLECTRIQ,ENGRENAGE ROTATIF,24 VCA,1/5 CHEVAUX,12 GPM,19 X 16 X 9 PO,ALU

POMPE TRANSFERT CARBURANT,ÉLECTRIQ,ENGRENAGE ROTATIF,24 VCA,1/5 CHEVAUX,12 GPM,19 X 16 X 9 PO,ALU

GPI

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $1,203.85 / CHAQUE
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
  • N° article GRP110000-70
  • N° de modèle du manufacturier 110000-70
  • N° de classification normalisée des produits et services 40151551
  • PAGE DU CATALOGUE # 1647
  • Poids à l’expédition 24.0 lb

Informations sur le produit

Cette pompe de transfert de carburant électrique à boîtier en aluminium possède une conception à engrenage rotatif et est de 1/5 chevaux. Il fonctionne sur du courant continu de 24V et a un taux de pompage de 12 gallons par minute. Cette pompe à carburant de 19 pouce de longueur x 16 pouce de largeur x 9 po de hauteur est compatible avec le carburant diesel jusqu'à 20 % de biodiesel comme le B20 et l'essence jusqu'à 15 % d'alcool, y compris le kérosène E15.

Spécifications techniques

  • ArticleEmbout manuel 24 V avec tuyau 3/4 po x 12 pi
  • ComprendComprend un embout automatique de 3/4 po, un tuyau de 3/4 po x 12 pi, un câble de batterie de 15 pi avec tuyau d'aspiration réglable et la quincaillerie
  • CompteurNon
  • Longueur hors tout19 po
  • Matériau de jointNitrile et acier inoxydable
  • Longueur de tuyau 12 pi
  • Facteur de marche 30 min marche/30 min arrêt
  • Matériau de buse Aluminium
  • Caractéristiques La protection du moteur par disjoncteur prolonge la durée de vie de ce dernier. Le corps en aluminium léger assure la résistance à la corrosion et réduit les contraintes sur la pompe. Le bouchon d'embout verrouillable protège votre investissement et dissuade les vols. Conçue pour un montage permanent sur des cuves de stockage ventilées. Comprend un embout sans plomb automatique 3/4, un tuyau 3/4 x 12 pi, un cordon d'alimentation de 18 pi et un tuyau d'aspiration réglable (15 à 40). Destiné à une utilisation avec l'essence (mélanges jusqu'à 15% d'alcool tels que l'E15), le carburant diesel (mélanges jusqu'à 20 % de biodiesel tels que le B20) et le kérosène. Répertorié ULC et certifié Motor et CSA
  • Amorçage automatique Oui