!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut

Filtrer les résultats par

Magasiner Par
Marque
Prix
Type de manomètre
Type de gamme de pression
Emplacement du raccord de procédé
Taille du raccord de procédé
Matériau de douille
Matériau de capteur
Matériau de lentille
Niveau de précision
Série
Résultats suggérés pour "SUGGEST-ITEM"
Le produit ITEM n’est pas disponible. Voir les produits de la même catégorie ci-dessous.

Jauges CVCA et de chaudière

https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true

 71  Résultats trouvés

Résultats par page :  16 | 32 | 48
  • WINTERS
  • MANOMÈTRE,MONTAGE PAR LE BAS,0-400LB/PO2/KPA,1/4 PO MNPT,4 1/2 PO,AC INOXYDABLE
  • N° article WNRPCT327
  • N° de modèle du manufacturier PCT327
  • Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
  • Ce manomètre à montage par le bas est destiné à la plupart des services commerciaux d'air, d'eau et de vapeur. Il est livré en stand. a/une vis de recalibrage et a une précision de +/- 1 %. Cette jauge en AC inox présente une plage de pression de 0 à 400lb/po² /KPA, une plage de temp. de -40℃ à 93℃, une connexion MNPT de 1/4 de po et un cadran de 4 1/2 po.

    Voir plus Voir moins

    Document FDS introuvable

    Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

    PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • WINTERS
  • MANOMÈTRE,MONTAGE PAR LE BAS,0-600LB/PO2/KPA,1/4 PO MNPT,4 1/2 PO,AC INOXYDABLE
  • N° article WNRPCT331
  • N° de modèle du manufacturier PCT331
  • Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
  • Ce manomètre à montage par le bas est destiné à la plupart des services commerciaux d'air, d'eau et de vapeur. Il est livré en stand. a/une vis de recalibrage et a une précision de +/- 1 %. Cette jauge en AC inox présente une plage de pression de 0 à 600lb/po² /KPA, une plage de temp. de -40℃ à 93℃, une connexion MNPT de 1/4 de po et un cadran de 4 1/2 po.

    Voir plus Voir moins

    Document FDS introuvable

    Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

    PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • WINTERS
  • MANOMÈTRE,MONTAGE PAR LE BAS,0-1000LB/PO2/KPA,1/4 PO MNPT,4 1/2 PO,AC INOXYDABLE
  • N° article WNRPCT293
  • N° de modèle du manufacturier PCT293
  • Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
  • Ce manomètre à montage par le bas est destiné à la plupart des services commerciaux d'air, d'eau et de vapeur. Il est livré en stand. a/une vis de recalibrage et a une précision de +/- 1 %. Cette jauge en AC inox présente une plage de pression de 0 à 1000lb/po² /KPA, une plage de temp. de -40℃ à 93℃, une connexion MNPT de 1/4 de po et un cadran de 4 1/2 po.

    Voir plus Voir moins

    Document FDS introuvable

    Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

    PAGE DU CATALOGUE # N/A
Résultats par page :  16 | 32 | 48