!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
MANOMÈTRE,MONTAGE PAR LE BAS,0-400LB/PO2/KPA,1/4 PO MNPT,4 1/2 PO,AC INOXYDABLE

MANOMÈTRE,MONTAGE PAR LE BAS,0-400LB/PO2/KPA,1/4 PO MNPT,4 1/2 PO,AC INOXYDABLE

WINTERS

MANOMÈTRE,MONTAGE PAR LE BAS,0-400LB/PO2/KPA,1/4 PO MNPT,4 1/2 PO,AC INOXYDABLE close
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
MANOMÈTRE,MONTAGE PAR LE BAS,0-400LB/PO2/KPA,1/4 PO MNPT,4 1/2 PO,AC INOXYDABLE

MANOMÈTRE,MONTAGE PAR LE BAS,0-400LB/PO2/KPA,1/4 PO MNPT,4 1/2 PO,AC INOXYDABLE

WINTERS

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $41.58 / CHAQUE
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
  • N° article WNRPCT327
  • N° de modèle du manufacturier PCT327
  • N° de classification normalisée des produits et services 23151820
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.7 lb

Informations sur le produit

Ce manomètre à montage par le bas est destiné à la plupart des services commerciaux d'air, d'eau et de vapeur. Il est livré en stand. a/une vis de recalibrage et a une précision de +/- 1 %. Cette jauge en AC inox présente une plage de pression de 0 à 400lb/po² /KPA, une plage de temp. de -40℃ à 93℃, une connexion MNPT de 1/4 de po et un cadran de 4 1/2 po.

Spécifications techniques

  • ArticleManomètre
  • Couleur de cadranBlanc
  • Anti-étincellePas anti-étincelles
  • Matériau de lunetteAcier inoxydable 304
  • Compatible avec marque Universal
  • Série PCT
  • Comprend le matériel de montage Matériel de montage non inclus