!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
MANOMETRE CHAUDIER,RND,0A100 PSI,80A320F

MANOMETRE CHAUDIER,RND,0A100 PSI,80A320F

PIC GAUGES

MANOMETRE CHAUDIER,RND,0A100 PSI,80A320F close
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
MANOMETRE CHAUDIER,RND,0A100 PSI,80A320F

MANOMETRE CHAUDIER,RND,0A100 PSI,80A320F

PIC GAUGES

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $149.57 / CHAQUE
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
  • N° article WWG19RZ42
  • N° de modèle du manufacturier TRI-HD-302R-E
  • N° de classification normalisée des produits et services 41112403
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.68 lb

Spécifications techniques

  • ArticleJauge ronde pour chaudière
  • Forme du boîtierRonde
  • Emplacement du raccord de procédéCentre arrière
  • Longueur d'insertion de la tige2 po
  • Matériau de lentilleVerre
  • Taille du raccord de procédé1/2 po
  • Niveau de précisionASME B40.100 grade B
  • Matériau de douilleAlliage de cuivre
  • Type de fixationMontage de la tige
  • Couleur de cadranBlanc
  • Type de manomètre Jauge de chaudière Tridicator
  • Type de gamme de pression Pression
  • Couleur du pointeur Noir
  • Série TRI-HD
  • Genre du raccord de process Mâle
  • Type de raccord de procédé NPT
  • Matériau de capteur Alliage de cuivre
  • Unités de l'échelle primaire lb/po²
  • Couleur de boîtier Argent
  • Type d'échelle Double