!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut

Filtrer les résultats par

Magasiner Par
Marque
Prix
Type de produit
Mode d'action
Largeur maximale des étiquettes
Résolution de tête d'impression
Connectivité d'imprimante
Logiciel inclus
Caractéristiques
Type de couteau
Pour série d'imprimantes
Résultats suggérés pour "SUGGEST-ITEM"
Le produit ITEM n’est pas disponible. Voir les produits de la même catégorie ci-dessous.

Imprimantes d'étiquette de bureau

https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true

 30  Résultats trouvés

Résultats par page :  16 | 32 | 48
  • BRADY
  • IMPRIMANTE SIGN ÉTIQ,300PPP,PLAGE DE POLICES DE 4 À 170,COULEUR UNIQUE,L. DE RUBAN MAX 4 PO,15,6 LB
  • N° article BDYS3100W
  • N° de modèle du manufacturier S3100-W
  • Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
  • Cette imprmnt de panneaux et d'étqt monoch est compatible a/poste de travail Brady et a un écran tactile capacitif, un massicot à usage intensif et du Wi-Fi. Sa largeur de bande max est de 4 po, sa gamme de polices va de 4 à 170, sa vitesse d'impression max est de 3 po p/s et elle pèse 15,6 lb. Elle prend en charge les étqt continues et découpées à l'emporte-pièce et peut être connectée par Ethernet, USB et Wi-Fi. Cette imprmnt peut être utilisée seule ou a/PC et a une garantie de

    Voir plus Voir moins

    Document FDS introuvable

    Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

    PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • BRADY
  • TROUSSE IMPRNT S3100,SÉRIE BBP31,300PPP,L. DE RUBAN MAX 4 1/4 PO,PLAGE DE POLICES DE 4 À 350,15,6 LB
  • N° article BDYS3100W-GEN-KIT
  • N° de modèle du manufacturier S3100W-GEN-KIT
  • Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
  • Cette trousse imprmnt S3100 série BBP31 est utilisé p/créer des ID d'établissement et comprend un trousse de fourniture ID d'établissement et un guide démar rap. Cette imprmnt monoch de 300ppp a un écrn tact coul et a une largeur de bande max 4 1/4pos, une vitesse d'impression 3pos p/s, une gamme de polices 4-350, et un poids 15,6lb. Utilisation seule ou a/un PC et prend en charge les étqt continues ou découpées à l'emporte-pièce. Connexion par Ethernet, USB ou Wi-Fi avec une garanti

    Voir plus Voir moins

    Document FDS introuvable

    Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

    PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • BRADY
  • TROUSSE IMPRNT S3100,SÉRIE BBP31,300PPP,L. DE RUBAN MAX 4 1/4 PO,PLAGE DE POLICES DE 4 À 350,15,6 LB
  • N° article BDYS3100W-LEAN-KIT
  • N° de modèle du manufacturier S3100W-LEAN-KIT
  • Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
  • Cette trousse imprmnt S3100 série BBP31 comprend un trousse de marquage 5S haut de gamme et est utilisé p/ l'étiquetage lean et 5S. Cette imprmnt monoch de 300 ppp est dotée écrn tact coul et a une largeur de bande max de 4 1/4 po, une vitesse d'impression de 3 po p/s, une gamme de polices de 4 à 350, et un poids de 15,6 lb. Utilisation seule ou a/un PC et prend en charge les étqt continues ou découpées à l'emporte-pièce. Connexion par Ethernet, USB ou Wi-Fi avec une garantie de 5 ans

    Voir plus Voir moins

    Document FDS introuvable

    Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

    PAGE DU CATALOGUE # N/A
Résultats par page :  16 | 32 | 48