!
Browser upgrade recommended: Improve your Grainger.ca experience by upgrading your browser to Edge or Chrome. Learn more about our supported browsers.
Back to Top
TR IMPRIMANTE ETIQ VRAC/ENROULEUR S/FIL

TR IMPRIMANTE ETIQ VRAC/ENROULEUR S/FIL

EPSON

TR IMPRIMANTE ETIQ VRAC/ENROULEUR S/FIL close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Rotate: Use top-to-bottom, side-to-side by use of mouse arrow.
  2. Zoom In: Double click on image.
  3. Zoom Out/Reset: Put photo at full zoom & then double click.
Roll over image to zoom.
Available only while supplies last. Quantities may be limited. The Item is FINAL SALE.
TR IMPRIMANTE ETIQ VRAC/ENROULEUR S/FIL

TR IMPRIMANTE ETIQ VRAC/ENROULEUR S/FIL

EPSON

Web Price If you have a User ID, sign in to view your account pricing. Your price may be different from the price displayed. : $1,388.68 / CHAQUE

EHC: EHC :

Compliance and Restrictions

  • Environmentally Preferable

Availability
Availability
Availability Service is temporarily down Available for pickup on: To view Availability, please select a Branch
Availability Service is temporarily down Expected to arrive on: To view Availability for another location, please enter postal code below Availability dates may vary based on the assortment of product in the cart and is not final until you complete your order.

Selected Branch


Please select pick up location
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • Item # ELWLWZ5000PXR
  • Mfr. Model # LW-Z5000PX-R
  • UNSPSC # 44102405
  • CATALOGUE PAGE # N/A
  • Shipping Weight 19.5 lbs

Technical Specs

  • ArticleImprimante d'étiquettes
  • Batterie incluseNon
  • Modèles d'étiquettes intégrésNon
  • Capacité d'impression en couleursMonochrome
  • Type de couteauRemplaçable, automatique, demi-coupe et coupe complète
  • CaractéristiquesLa fonction de demi-coupe ne coupe que l'étiquette, et non l'endos, et permet d'imprimer des lots d'étiquettes à haut volume en utilisant des rouleaux d'étiquettes en vrac de 147 pi (45 m), enrouleur automatique de ruban en vrac inclus
  • Méthode de saisieLogiciel
  • Taille maximale de la police170
  • Largeur maximale du support2 po
  • Taille minimale de la police4
  • Largeur minimale du support1/4 po
  • Mode d'actionConnecté à PC
  • Hauteur hors tout5-2/3 po
  • Largeur hors tout7-3/5 po
  • Fonction d'aperçu avant impressionOui
  • Pour série d'imprimantesLABELWORKS PX
  • Résolution de tête d'impression300 ppp
  • Compatibilité avec les séries de rubans et de cartouches d'étiquettesEpson LabelWorks PX
  • Nombre d'utilisateurs de la licence logicielleIllimité
  • Symboles de codes-barres pris en chargeEAN 8, EAN 13, Code 39, Code 128, UPC-A, UPC-E, ITF, Codabar, code QR, NW-7 (Codabar), EAN-128 (GS1-128), GS1 Databar, MaxiCode, PDF417, DataMatrix
  • Tension (V)100-240
  • Capacité de lecture de codes à barres Oui
  • Taille de pile/batterie Aucune
  • Couleur Noir
  • Numéro de pièce du fabricant compatible 45WA08,270A67,45WA13,45WA09,45WA10,45WA11,45WA18,45WA14,270A76,45WA19,45WA15,45WA16,270A72,270A74,270C85,45WA17,45WA24,45WA21,45WA26,270A89,45WA25,45WA20,45WA22,45WA32,45WA30,270A80,270A84,45WA33,270A81,270C86,45WA23,45WA31,45WA28,45WA29,45WA27,45WA45,45WA40,270C10,45WA47,45WA46,270C16,45WA48,45WA41,45WA42,270C02,270C04,45WA53,45WA44,270A99,45WA51,45WA52,45WA50,45WA49,61UM67,61UM68,61UM69,61UM70,61UM71,61UM72,61UM73,61UM74,61UM75,61UM76,48GE81,48GE85,48GE83,48GE82,48GE86,48GE88,48GE101
  • Affichage Aucun
  • Logiciel inclus Logiciel d'édition d'étiquettes Epson pour Windows, appli Epson iLabel, appli Epson Datacom
  • Compatibilité des séries d'étiquettes Rubans Epson LabelWorks PX
  • Largeur maximale des étiquettes 2 po
  • Diamètre maximal du fil 0,768 po
  • Largeur minimale des étiquettes 1/4 po
  • Diamètre minimum du fil 0,461 po
  • Système d'exploitation Windows 7, 8, 8.1, 10, iOS et appareils mobiles Android
  • Longueur hors tout 7-4/5 po
  • Source d'alimentation Adaptateur CA
  • Technologie d'impression Transfert thermique
  • Poids d'imprimante 6,5 lb
  • Type de produit Imprimante d'étiquettes
  • Serialization Supported Oui
  • Normes Certifié Energy Star
  • Langues prises en charge Anglais, espagnol, français
  • Garantie du fabricant À vie
  • Country of Origin Chine (subject to change)

Compliance and Restrictions

  • Environmentally Preferable

  • This item has been designated by the manufacturer as an environmentally preferable product (EPP) for the following reasons:
    Certification environnementale et autres reconnaissances: Certifié ENERGY STAR

SDS Document Not Found

For assistance please contact the SDS Coordinator by email at productcompliance@grainger.ca

Accessories

Add to Order List

Your items were added

Your items were added to some lists

Max quantity exceeded. The item could not be added to the following List(s)

No Existing List Found. Please Create New List below.

Your list has been created

Please select a list