!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
TR IMPRIMANTE ETIQUETTES VRAC S/FIL

TR IMPRIMANTE ETIQUETTES VRAC S/FIL

EPSON

TR IMPRIMANTE ETIQUETTES VRAC S/FIL close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
TR IMPRIMANTE ETIQUETTES VRAC S/FIL

TR IMPRIMANTE ETIQUETTES VRAC S/FIL

EPSON

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $1,135.57 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Préférable pour l’environnement

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article ELWLWZ5000PX
  • N° de modèle du manufacturier LW-Z5000PX
  • N° de classification normalisée des produits et services 44102405
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 12.04 lb

Spécifications techniques

  • ArticleImprimante d'étiquettes
  • Batterie incluseNon
  • Modèles d'étiquettes intégrésNon
  • Capacité d'impression en couleursMonochrome
  • Type de couteauRemplaçable, automatique, demi-coupe et coupe complète
  • CaractéristiquesLa fonction de demi-coupe ne coupe que l'étiquette, et non l'endos, et permet d'imprimer des lots d'étiquettes à haut volume en utilisant des rouleaux d'étiquettes en vrac de 147 pi (45 m)
  • Méthode de saisieLogiciel
  • Taille maximale de la police170
  • Largeur maximale du support2 po
  • Taille minimale de la police4
  • Largeur minimale du support1/4 po
  • Mode d'actionConnecté à PC
  • Hauteur hors tout5-2/3 po
  • Largeur hors tout7-3/5 po
  • Fonction d'aperçu avant impressionOui
  • Connectivité d'imprimanteEthernet, USB, Wi-Fi
  • Poids d'imprimante6,5 lb
  • Type de produitImprimante d'étiquettes
  • Sérialisation supportéeOui
  • NormesCertifié Energy Star
  • Langues prises en chargeAnglais, espagnol, français
  • Garantie du fabricantÀ vie
  • Capacité de lecture de codes à barres Oui
  • Taille de pile/batterie Aucune
  • Couleur Noir
  • Numéro de pièce du fabricant compatible 45WA08,270A67,45WA13,45WA09,45WA10,45WA11,45WA18,45WA14,270A76,45WA19,45WA15,45WA16,270A72,270A74,270C85,45WA17,45WA24,45WA21,45WA26,270A89,45WA25,45WA20,45WA22,45WA32,45WA30,270A80,270A84,45WA33,270A81,270C86,45WA23,45WA31,45WA28,45WA29,45WA27,45WA45,45WA40,270C10,45WA47,45WA46,270C16,45WA48,45WA41,45WA42,270C02,270C04,45WA53,45WA44,270A99,45WA51,45WA52,45WA50,45WA49,61UM67,61UM68,61UM69,61UM70,61UM71,61UM72,61UM73,61UM74,61UM75,61UM76,48GE81,48GE85,48GE83,48GE82,48GE86,48GE88,48GE100
  • Affichage Aucun
  • Logiciel inclus Logiciel d'édition d'étiquettes Epson pour Windows, appli Epson iLabel, appli Epson Datacom
  • Compatibilité des séries d'étiquettes Rubans Epson LabelWorks PX
  • Largeur maximale des étiquettes 2 po
  • Diamètre maximal du fil 0,768 po
  • Largeur minimale des étiquettes 1/4 po
  • Minimum Wire Diameter 0,461 po
  • Système d'exploitation Windows 7, 8, 8.1, 10, iOS et appareils mobiles Android
  • Longueur hors tout 7-4/5 po
  • Source d'alimentation Adaptateur CA
  • Technologie d'impression Transfert thermique
  • Pour série d'imprimantes LABELWORKS PX
  • Résolution de tête d'impression 300 ppp
  • Compatibilité avec les séries de rubans et de cartouches d'étiquettes Epson LabelWorks PX
  • Nombre d'utilisateurs de la licence logicielle Illimité
  • Symboles de codes-barres pris en charge EAN 8, EAN 13, Code 39, Code 128, UPC-A, UPC-E, ITF, Codabar, code QR, NW-7 (Codabar), EAN-128 (GS1-128), GS1 Databar, MaxiCode, PDF417, DataMatrix
  • Tension (V) 100-240
  • Pays d’origine Chine (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Préférable pour l’environnement

  • Cet article a été désigné par le fabricant comme produit écologiquement préférable (PEP) pour les raisons suivantes:
    Certification environnementale et autres reconnaissances: Certifié ENERGY STAR

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande