!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut

Filtrer les résultats par

Magasiner Par
Marque
Prix
Système de mesure
Taille de foret
Équivalent décimal
Finition - usinage
Direction de coupe
Angle de pointe du foret
Type de pointe du foret
Profondeur de forage maximale
Longueur de goujure
Diamètre de tige
Longueur hors tout
Application - matière principale
Normes
Résultats suggérés pour "SUGGEST-ITEM"
Le produit ITEM n’est pas disponible. Voir les produits de la même catégorie ci-dessous.

Forets courts en carbure monobloc à canal de refroidissement

Ces forets de bricolage en carbure monobloc sont dotés de trous qui acheminent le liquide de refroidissement de la machine de forage jusqu'à leur extrémité. Le liquide de refroidissement lubrifie et refroidit le foret améliorant la précision du perçage et évitant l'usure de ses tranchants. Les forets en carbure offrent une excellente dureté, une résistance à l’usure et une résistance à la chaleur. Plus durs que les forets en acier rapide, en cobalt ou en métal fritté, ils nécessitent une installation rigide, telle qu’une machine à broche fixe. Les forets créent des trous précis à finition lisse et évitent souvent l’alésage du trou après le perçage. Les forets courts offrent un bon équilibre entre résistance et précision lors du perçage dans une variété de matériaux.

https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true

 450  Résultats trouvés

Résultats par page :  16 | 32 | 48
  • APPROVED VENDOR
  • FORET COURT, FORET 3/8 PO, 4¼ PO LONG, ENDUIT EN ÉTAIN
  • N° article WWG36XF59
  • N° de modèle du manufacturier 450-103750A
  • Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
  • Ce foret court en carbure C2 a un diamètre de 3/8 po et une tige de 1 1/2 po de long. Pour tous les matériaux. Ce foret a un fini TIN et des mesures fractionnaires en po. Ce foret possède un canal de refroidissement et mesure 4 1/4 po de long. De plus, il a deux cannelures hélicoïdales de 2 3/4 po, une tige droite, une direction de coupe de main droite et un angle de pointe de 118°.

    Voir plus Voir moins

    Document FDS introuvable

    Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

    PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • APPROVED VENDOR
  • FORET COURT, FORET 13/64 PO, 3 PO LO , ENDUIT EN ÉTAIN
  • N° article WWG36XF26
  • N° de modèle du manufacturier 450-102031A
  • Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
  • Ce foret court en carbure C2 a un diamètre de 13/64 po et une tige de 1 1/4 po de long. Pour tous les matériaux. Ce foret a un fini TIN et des mesures fractionnaires en po. Il a un canal de refroidissement et a 3 po de long. De plus, il a deux cannelures hélicoïdales de 1 3/4 po, une tige droite et un angle de pointe de 118°.

    Voir plus Voir moins

    Document FDS introuvable

    Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

    PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • APPROVED VENDOR
  • FORET COURT, FORET 3/16 PO, 2 3/4 PO LONG , ENDUIT EN ÉTAIN
  • N° article WWG36XF23
  • N° de modèle du manufacturier 450-101875A
  • Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
  • Ce foret court en carbure C2 a un diamètre de 3/16 po et une tige de 1 1/8 po de long. Pour tous les matériaux. Ce foret a un fini TIN et des mesures fractionnaires en po. Ce foret possède un canal de refroidissement et mesure 2 3/4 po de long. De plus, il a deux cannelures hélicoïdales de 1 5/8 po, une tige droite, une direction de coupe main droite et un angle de pointe de 118°.

    Voir plus Voir moins

    Document FDS introuvable

    Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

    PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • WIDIA
  • FORET COURT, FORET 16 MM, 133 MM L
  • N° article WIDVDS402A16000
  • N° de modèle du manufacturier VDS402A16000
  • Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
  • Ce foret court en carbure WU25PD a un diamètre de 16 mm et une tige de 48 mm de long. Pour l’aluminium, la fonte et plus: répond aux normes ANSI/DIN/ISO. Ce foret de la série VDS402 a un fini TiAIN et est métrique. Il a un canal de refroidissement et mesure 133 mm de long. De plus, il a deux cannelures hélicoïdales de 83 mm, une tige droite et un angle de pointe de 140°.

    Voir plus Voir moins

    Document FDS introuvable

    Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

    PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • APPROVED VENDOR
  • FORET COURT, FORET F, 3¼ PO LO, CARBURE, ENDUIT EN ÉTAIN
  • N° article WWG36XG02
  • N° de modèle du manufacturier 450-202570A
  • Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
  • Ce foret court en carbure C2 a un diamètre de 1/4 de po/une tige de 1 1/4 de po de long. Pour tous les matériaux. Ce foret a un fini TIN et des mesures en lettres. Il a un canal de refroidissement et a 3 1/4 po de long. De plus, il a deux cannelures hélicoïdales de 2 po, une tige droite, un sens de coupe à droite et un angle de pointe de 118°.

    Voir plus Voir moins

    Document FDS introuvable

    Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

    PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • WIDIA
  • FORET COURT, FORET 3,8 MM, 74 MM LONG, CARBURE, FINI TIALN
  • N° article WIDVDS402A03800
  • N° de modèle du manufacturier VDS402A03800
  • Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
  • Ce foret court en carbure WU25PD a un diamètre de 6 mm/une tige de 36 mm de long. Pour l’aluminium, la fonte et plus: répond aux normes ANSI/DIN/ISO. Ce foret de la série VDS402 a un fini TiAIN et est métrique. Il a un canal de refroidissement et a 74 mm de long. De plus, il a deux cannelures hélicoïdales de 36 mm, une tige droite et un angle de pointe de 140°.

    Voir plus Voir moins

    Document FDS introuvable

    Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

    PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • WIDIA
  • FORET COURT, FORET NO 20, 2 29/32 PO LO, CARBURE
  • N° article WIDVDS402A04090
  • N° de modèle du manufacturier VDS402A04090
  • Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
  • Ce foret court en carbure WU25PD a un diamètre de 15/64 po/une tige de 1 13/32 po de long. Pour l’aluminium, la fonte et plus: répond aux normes ANSI/DIN/ISO. Ce foret de la série VDS402 a un fini TiAIN et des mesures de fil. Ce foret possède un canal de refroidissement et mesure 2 29/32 po de long. De plus, il possède deux cannelures hélicoïdales de 1 3/8 po, une tige droite et un angle de pointe de 140°.

    Voir plus Voir moins

    Document FDS introuvable

    Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

    PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • WIDIA
  • FORET COURT, FORET 4,9 MM, 82 MM LO
  • N° article WIDVDS402A04900
  • N° de modèle du manufacturier VDS402A04900
  • Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
  • Ce foret court en carbure WU25PD a un diamètre de 6 mm/une tige de 36 mm de long. Pour l’aluminium, la fonte et plus: répond aux normes ANSI/DIN/ISO. Ce foret de la série VDS402 a un fini TiAIN et est métrique. Il a un canal de refroidissement et une longueur de 82 mm. De plus, il a deux cannelures hélicoïdales de 44 mm, une tige droite et un angle de pointe de 140°.

    Voir plus Voir moins

    Document FDS introuvable

    Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

    PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • WIDIA
  • FORET COURT, FORET NO 2, 3 7/32 PO L
  • N° article WIDVDS402A05616
  • N° de modèle du manufacturier VDS402A05616
  • Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
  • Ce foret court en carbure WU25PD a un diamètre de 15/64 po/une tige de 1 13/32 po de long. Pour l’aluminium, la fonte et plus: répond aux normes ANSI/DIN/ISO. Ce foret de la série VDS402 a un fini TiAIN et des mesures de fil. Ce foret possède un canal de refroidissement et mesure 3 7/32 po de long. De plus, il a deux cannelures hélicoïdales de 1 11/16 po, une tige droite et un angle de pointe de 140°.

    Voir plus Voir moins

    Document FDS introuvable

    Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

    PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • WIDIA
  • FORET COURT, FORET 2,1 MM, 66 MM LO
  • N° article WIDVDS403A02100
  • N° de modèle du manufacturier VDS403A02100
  • Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
  • Ce foret court en carbure WU25PD a un diamètre de 4 mm/une tige de 28 mm de long. Pour l’aluminium, la fonte et plus: répond aux normes ANSI/DIN/ISO. Ce foret de la série VDS403 a un fini TiAIN et est métrique. Il a un canal de refroidissement et a une longueur de 66 mm. De plus, il a deux cannelures hélicoïdales de 26 mm, une tige droite et un angle de pointe de 140°.

    Voir plus Voir moins

    Document FDS introuvable

    Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

    PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • WIDIA
  • FORET COURT, FORET 2,5 MM, 66 MM LO
  • N° article WIDVDS403A02500
  • N° de modèle du manufacturier VDS403A02500
  • Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
  • Ce foret court en carbure WU25PD a un diamètre de 4 mm/une tige de 28 mm de long. Pour l’aluminium, la fonte et plus: répond aux normes ANSI/DIN/ISO. Ce foret de la série VDS403 a un fini TiAIN et est métrique. Il a un canal de refroidissement et a une longueur de 66 mm. De plus, il a deux cannelures hélicoïdales de 30 mm, une tige droite et un angle de pointe de 140°.

    Voir plus Voir moins

    Document FDS introuvable

    Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

    PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • WIDIA
  • FORET COURT, FORET 5,5 MM, 82 MM LO
  • N° article WIDVDS402A05500
  • N° de modèle du manufacturier VDS402A05500
  • Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
  • Ce foret court en carbure WU25PD a un diamètre de 6 mm/une tige de 36 mm de long. Pour l’aluminium, la fonte et plus: répond aux normes ANSI/DIN/ISO. Ce foret de la série VDS402 a un fini TiAIN et est métrique. Il a un canal de refroidissement et une longueur de 82 mm. De plus, il a deux cannelures hélicoïdales de 44 mm, une tige droite et un angle de pointe de 140°.

    Voir plus Voir moins

    Document FDS introuvable

    Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

    PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • WIDIA
  • FORET COURT, FORET 6,1 MM, 91 MM LONG, CARBURE, FINI TIALN
  • N° article WIDVDS402A06100
  • N° de modèle du manufacturier VDS402A06100
  • Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
  • Ce foret court en carbure WU25PD a un diamètre de 8 mm/une tige de 36 mm de long. Pour l’aluminium, la fonte et plus: répond aux normes ANSI/DIN/ISO. Ce foret de la série VDS402 a un fini TiAIN et est métrique. Il a un canal de refroidissement et a 91 mm de long. De plus, il a deux cannelures hélicoïdales de 53 mm, une tige droite et un angle de pointe de 140°.

    Voir plus Voir moins

    Document FDS introuvable

    Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

    PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • WIDIA
  • FORET COURT, FORET 6,6 MM, 91 MM LONG, CARBURE, FINI TIALN
  • N° article WIDVDS402A06600
  • N° de modèle du manufacturier VDS402A06600
  • Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
  • Ce foret court en carbure WU25PD a un diamètre de 8 mm/une tige de 36 mm de long. Pour l’aluminium, la fonte et plus: répond aux normes ANSI/DIN/ISO. Ce foret de la série VDS402 a un fini TiAIN et est métrique. Il a un canal de refroidissement et a 91 mm de long. De plus, il a deux cannelures hélicoïdales de 53 mm, une tige droite et un angle de pointe de 140°.

    Voir plus Voir moins

    Document FDS introuvable

    Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

    PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • WIDIA
  • FORET COURT, FORET NO 32, 66 MM LO
  • N° article WIDVDS403A02947
  • N° de modèle du manufacturier VDS403A02947
  • Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
  • Ce foret court en carbure WU25PD a un diamètre de 4 mm/une tige de 28 mm de long. Pour l’aluminium, la fonte et plus: répond aux normes ANSI/DIN/ISO. Ce foret de la série VDS403 a un fini TiAIN et des mesures de fil. Il a un canal de refroidissement et a une longueur de 66 mm. De plus, il a deux cannelures hélicoïdales de 30 mm, une tige droite et un angle de pointe de 140°.

    Voir plus Voir moins

    Document FDS introuvable

    Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

    PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • WIDIA
  • FORET COURT, TIGE NO 30, 78 MM LO, CARBURE
  • N° article WIDVDS403A03300
  • N° de modèle du manufacturier VDS403A03300
  • Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
  • Ce foret court en carbure WU25PD a un diamètre de 6 mm/une tige de 36 mm de long. Pour l’aluminium, la fonte et plus: répond aux normes ANSI/DIN/ISO. Ce foret de la série VDS403 a un fini TiAIN et des mesures de fil. Il a un canal de refroidissement et a 78 mm de long. De plus, il a deux cannelures hélicoïdales de 40 mm, une tige droite et un angle de pointe de 140°.

    Voir plus Voir moins

    Document FDS introuvable

    Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

    PAGE DU CATALOGUE # N/A
Résultats par page :  16 | 32 | 48