!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
FORET COURT, FORET 3,8 MM, 74 MM LONG, CARBURE, FINI TIALN

FORET COURT, FORET 3,8 MM, 74 MM LONG, CARBURE, FINI TIALN

WIDIA

FORET COURT, FORET 3,8 MM, 74 MM LONG, CARBURE, FINI TIALN close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
FORET COURT, FORET 3,8 MM, 74 MM LONG, CARBURE, FINI TIALN

FORET COURT, FORET 3,8 MM, 74 MM LONG, CARBURE, FINI TIALN

WIDIA

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $131.12 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article WIDVDS402A03800
  • N° de modèle du manufacturier VDS402A03800
  • N° de classification normalisée des produits et services 27112801
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.04 lb

Informations sur le produit

Ce foret court en carbure WU25PD a un diamètre de 6 mm/une tige de 36 mm de long. Pour l’aluminium, la fonte et plus: répond aux normes ANSI/DIN/ISO. Ce foret de la série VDS402 a un fini TiAIN et est métrique. Il a un canal de refroidissement et a 74 mm de long. De plus, il a deux cannelures hélicoïdales de 36 mm, une tige droite et un angle de pointe de 140°.

Spécifications techniques

  • ArticleForet court
  • Équivalent décimal0,1496 po
  • Matériau - usinageCarbure
  • Angle de pointe du foret140 Degrees
  • Alimentation en liquide de refroidissementAvec alimentation en liquide de refroidissement
  • Type de goujureHélicoïdale
  • Longueur de goujure36,00 mm
  • Angle d'hélice28 degrés
  • Direction spiraleÀ droite
  • Diamètre de tige6 mm
  • Longueur hors tout74,00 mm
  • Classe de longueur du foretForet court
  • Groupe de foretsIndividuel
  • NormesANSI, DIN 6535, DIN 6537, ISO
  • Foret à tôleNon
  • Application - matière principaleAluminium, fonte, nickel, acier inoxydable, acier, titanium
  • n° de listeVDS402A
  • Taille de foret 3,80 mm
  • Système de mesure Métrique
  • Finition - usinage TiAlN
  • Type de pointe du foret Pointe conique
  • Nombre de trous de liquide de refroidissement 2
  • Nb de goujures 2
  • Profondeur de forage maximale 29 mm
  • Direction de coupe Droite
  • Type de queue - usinage Droite
  • Longueur de tige 36,00 mm
  • Rapport profondeur x dia. 5xD
  • Longueur de pointe de foret 0,6200 mm
  • Série VDS402
  • Tolérance de diamètre du foret H7
  • Classe de matériau - usinage WU25PD
  • Code ISO - matière principale K, M, N, P, S
  • Pays d’origine Allemagne (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande