!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
FORET COURT, FORET F, 3¼ PO LO, CARBURE, ENDUIT EN ÉTAIN

FORET COURT, FORET F, 3¼ PO LO, CARBURE, ENDUIT EN ÉTAIN

APPROVED VENDOR

FORET COURT, FORET F, 3¼ PO LO, CARBURE, ENDUIT EN ÉTAIN close
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
FORET COURT, FORET F, 3¼ PO LO, CARBURE, ENDUIT EN ÉTAIN

FORET COURT, FORET F, 3¼ PO LO, CARBURE, ENDUIT EN ÉTAIN

APPROVED VENDOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $56.97 / CHAQUE
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
  • N° article WWG36XG02
  • N° de modèle du manufacturier 450-202570A
  • N° de classification normalisée des produits et services 27112801
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.06 lb

Informations sur le produit

Ce foret court en carbure C2 a un diamètre de 1/4 de po/une tige de 1 1/4 de po de long. Pour tous les matériaux. Ce foret a un fini TIN et des mesures en lettres. Il a un canal de refroidissement et a 3 1/4 po de long. De plus, il a deux cannelures hélicoïdales de 2 po, une tige droite, un sens de coupe à droite et un angle de pointe de 118°.

Spécifications techniques

  • ArticleForet court
  • Équivalent décimal0,2570 po
  • Matériau - usinageCarbure
  • Angle de pointe du foret118 Degrees
  • Alimentation en liquide de refroidissementAvec alimentation en liquide de refroidissement
  • Nb de goujures2
  • Profondeur de forage maximale2 po
  • Direction de coupeDroite
  • Type de queue - usinageDroite
  • Longueur de tige1-1/4 po
  • Rapport profondeur x dia.8xD
  • Groupe de foretsIndividuel
  • Tolérance de diamètre du foret+0,0000 po/-0,0005 po
  • Amincissement de l'âmeAminci
  • Application - matière principaleTous les matériaux
  • n° de liste450
  • Taille de foret F
  • Système de mesure Lettre
  • Finition - usinage TiN
  • Type de pointe du foret Pointe fendue
  • Type de goujure Hélicoïdale
  • Longueur de goujure 2 po
  • Angle d'hélice 25 degrés
  • Direction spirale À droite
  • Diamètre de tige 1/4 po
  • Longueur hors tout 3-1/4 po
  • Classe de longueur du foret Foret court
  • Normes Aucune classification
  • Construction de l'âme Refendu
  • Classe de matériau - usinage C2
  • Code ISO - matière principale H, K, M, N, O, P, S