!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut

Filtrer les résultats par

Shop By
Brand
Price
Duty Rating
Protective Material
Protective Material Coating
Maximum Temperature
Overall Width
Overall Length
Protective Material Colour
Protective Material Weight
Protective Material Thickness
Resistance Properties
Standards
Résultats suggérés pour "SUGGEST-ITEM"
Le produit ITEM n’est pas disponible. Voir les produits de la même catégorie ci-dessous.

Welding Blanket Rolls

Welding blanket rolls are long lengths of cloth that can be cut to length to customize blanket length or width. Grommets can be added to the corners and edges to hang or secure the blanket.

https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true

 27  Résultats trouvés

Résultats par page :  16 | 32 | 48
  • HI TEMP
  • WELDING BLANKET ROLL, SILICONE-COATED FIBERGLASS, 5⅛ X 150 FT, RED
  • N° article HTPR51-61-32
  • N° de modèle du manufacturier R51-61-32
  • Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
  • Coated fiberglass industrial welding fire blanket is impregnated with proprietary silicone elastomer coating. This material weighs 32 oz. per square yard and is capable of withstanding temperatures in excess of 1,750 Degrees F.

    Voir plus Voir moins
  • Document FDS introuvable

    Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

    PAGE DU CATALOGUE # 1428
  • HI TEMP
  • WELDING BLANKET ROLL, SILICONE-COATED FIBERGLASS, 3¼ FT W, 150 FT L, RED
  • N° article HTPR51-39-32
  • N° de modèle du manufacturier R51-39-32
  • Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
  • Coated fiberglass industrial welding fire blanket is impregnated with proprietary silicone elastomer coating. This material weighs 32 oz. per square yard and is capable of withstanding temperatures in excess of 1,750 Degrees F.

    Voir plus Voir moins
  • Document FDS introuvable

    Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

    PAGE DU CATALOGUE # 1428
  • HI TEMP
  • WELDING BLANKET ROLL, SILICONE-COATED FIBERGLASS, 5 X 75 FT, RED
  • N° article HTPR51-61-32-25
  • N° de modèle du manufacturier R51-61-32-25
  • Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
  • Coated fiberglass industrial welding fire blanket is impregnated with proprietary silicone elastomer coating. This material weighs 32 oz. per square yard and is capable of withstanding temperatures in excess of 1,750 Degrees F.

    Voir plus Voir moins

    Document FDS introuvable

    Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

    PAGE DU CATALOGUE # 1428
  • HI TEMP
  • WELDING BLANKET ROLL, SILICONE-COATED FIBERGLASS, 5 X 150 FT, ORANGE
  • N° article HTPO51-61-20
  • N° de modèle du manufacturier O51-61-20
  • Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
  • Coated fiberglass industrial welding fire blanket/screen is impregnated with proprietary silicone elastomer coating. This material weighs 20 oz. per square yard and is capable of withstanding temperatures in excess of 1,200 Degrees F.

    Voir plus Voir moins
  • Document FDS introuvable

    Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

    PAGE DU CATALOGUE # 1430
  • HI TEMP
  • WELDING BLANKET ROLL, SILICONE-COATED FIBERGLASS, 3¼ FT W, 75 FT L, RED
  • N° article HTPR51-39-32-25
  • N° de modèle du manufacturier R51-39-32-25
  • Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
  • Coated fiberglass industrial welding fire blanket is impregnated with proprietary silicone elastomer coating. This material weighs 32 oz. per square yard and is capable of withstanding temperatures in excess of 1,750 Degrees F.

    Voir plus Voir moins
  • Document FDS introuvable

    Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

    PAGE DU CATALOGUE # 1428
  • HI TEMP
  • WELDING BLANKET ROLL, SILICONE-COATED FIBERGLASS, 3¼ FT W, 150 FT L, PINK
  • N° article HTPP51-39-17
  • N° de modèle du manufacturier P51-39-17
  • Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
  • This welding blanket roll features can withstand a temperature in excess of 1,000 degree F, does not emit airborne fibres, especially useful for compressible seals, material is solvent-resistant and more. It has an overall length of 150 feet, an overall width of 3¼ feet. It can be used for Heat Shield and Vertically Protects from sparks, and meets the standards for ANSI/FM 4950.

    Voir plus Voir moins
  • Document FDS introuvable

    Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

    PAGE DU CATALOGUE # 1430
  • HI TEMP
  • WELDING BLANKET ROLL, SILICONE-COATED FIBERGLASS, 5 X 150 FT, PINK
  • N° article HTPP51-61-17
  • N° de modèle du manufacturier P51-61-17
  • Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
  • This welding blanket roll features can withstand a temperature in excess of 1,000 degree F, does not emit airborne fibres, especially useful for compressible seals, material is solvent-resistant and more. It has an overall length of 150 feet, an overall width of five feet. It can be used for Heat Shield and Vertically Protects from sparks, and meets the standards for ANSI/FM 4950.

    Voir plus Voir moins
  • Document FDS introuvable

    Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

    PAGE DU CATALOGUE # 1430
  • HI TEMP
  • WELDING BLANKET ROLL, SILICONE-COATED FIBERGLASS, 3¼ FT W, 150 FT L, ORANGE
  • N° article HTPO51-39-20
  • N° de modèle du manufacturier O51-39-20
  • Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
  • Coated fiberglass industrial welding fire blanket/screen is impregnated with proprietary silicone elastomer coating. This material weighs 20 oz. per square yard and is capable of withstanding temperatures in excess of 1,200 Degrees F.

    Voir plus Voir moins
  • Document FDS introuvable

    Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

    PAGE DU CATALOGUE # 1430
  • STEINER
  • WELDING BLANKET ROLL, UNCOATED FIBERGLASS, 3¼ FT W, 150 FT L, TAN
  • N° article SNR372-40R
  • N° de modèle du manufacturier 372-40R
  • Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
  • This welding blanket roll features heat cleaned. It has an overall length of 150 feet, an overall width of 3 1/4 feet. It meets the standards for FM approved.

    Voir plus Voir moins

    Document FDS introuvable

    Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

    PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • HI TEMP
  • WELDING BLANKET ROLL, UNCOATED FIBERGLASS, 3¼ FT W, 150 FT L, WHITE
  • N° article HTPUN51-39-24
  • N° de modèle du manufacturier UN51-39-24
  • Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
  • Silica cloth is of use where the material needs to be flexible and is exposed to high heat applications such as in heat treating. Uncoated fiberglass has similar features with a melt temperature of 1,000 Degrees F.

    Voir plus Voir moins
  • Document FDS introuvable

    Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

    PAGE DU CATALOGUE # 1429
  • STEINER
  • WELDING BLANKET ROLL, ACRYLIC-COATED FIBERGLASS, 6 X 150 FT, BLACK, 28 OZ./SQ. YD.
  • N° article SNR376-72R
  • N° de modèle du manufacturier 376-72R
  • Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
  • This 376 welding blanket roll features not recommended for stress relief. It has an overall length of 150 feet, an overall width of six feet. It can be used for sparks, spatter, and meets the standards for FM approved.

    Voir plus Voir moins

    Document FDS introuvable

    Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

    PAGE DU CATALOGUE # 1428
  • STEINER
  • Welding Blanket Roll,4ft W,50 ft L,Black
  • N° article SNR316-48RF
  • N° de modèle du manufacturier 316-48RF
  • Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
  • Velvet Shield(R) carbonized fiber blanket. Carbonized fiber is the new technology in welding blankets. This material is very lightweight and flexible, yet provides outstanding protection against welding sparks and spatter. Withstands temperatures to 1,800 Degrees F. Not grommeted. Black.

    Voir plus Voir moins

    Document FDS introuvable

    Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

    PAGE DU CATALOGUE # 1428
  • STEINER
  • WELDING BLANKET ROLL, UNCOATED FIBERGLASS, 5 X 150 FT, TAN, GROMMETS
  • N° article SNR372-60R
  • N° de modèle du manufacturier 372-60R
  • Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
  • Toughguard(TM) welding blanket. These 18 oz. heat cleaned fiberglass blankets provide economical, light duty protection against welding sparks and spatter on a vertical plane. Rated for 1,000 Degrees F. Grommets on all four sides. Tan.

    Voir plus Voir moins

    Document FDS introuvable

    Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

    PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • STEINER
  • WELDING BLANKET ROLL, ACRYLIC-COATED FIBERGLASS, 5 X 150 FT, BLACK, 28 OZ./SQ. YD.
  • N° article SNR376-60R
  • N° de modèle du manufacturier 376-60R
  • Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
  • This 376 welding blanket roll features not recommended for stress relief. It has an overall length of 150 feet, an overall width of five feet. It can be used for sparks, spatter, and meets the standards for FM approved.

    Voir plus Voir moins

    Document FDS introuvable

    Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

    PAGE DU CATALOGUE # 1428
Résultats par page :  16 | 32 | 48

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande