!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut

Filtrer les résultats par

Shop By
FOR SALE BY PROVINCE
Brand
Price
Properties
Series
Container Size
Container Type
Base Oil
Thickener
Standards
Résultats suggérés pour "SUGGEST-ITEM"
Le produit ITEM n’est pas disponible. Voir les produits de la même catégorie ci-dessous.

Food-Grade Multipurpose Grease

Food-grade multipurpose grease lubricates machine parts and equipment in food, beverage, and pharmaceutical production facilities. This grease is used in and around processing areas where there is the potential for exposure to food. The National Sanitation Foundation (NSF) certifies this grease for the level of contact that is appropriate for use to eliminate the risk of food contamination.

https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true

 27  Résultats trouvés

Résultats par page :  16 | 32 | 48
  • JET-LUBE
  • MULTIPURPOSE GREASE, WHITE LITHIUM GREASE, 14 OZ, CARTRIDGE, H2, NLGI 2, LITHIUM THICKENER
  • N° article JTL50350
  • N° de modèle du manufacturier 50350
  • Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
  • White lithium grease with teflon is a premium, all-purpose grease that provides superior performance and protection for metal and moving parts under any use. Penetrates and forms a long-lasting protective film, 400 gram cartridge.

    Voir plus Voir moins
  • Document FDS introuvable

    Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

    PAGE DU CATALOGUE # 1516
  • CRC
  • MULTI PURPOSE FOOD GRADE GREASE
  • N° article CRC73600
  • N° de modèle du manufacturier 73600
  • Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
  • An aluminum complex premium grade NSF H1 grease for use in food production and processing industries. The NLG1 Grade 2 multi-purpose lubricant is white in colour and has a smooth buttery texture.

    Voir plus Voir moins
  • Document FDS introuvable

    Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

    PAGE DU CATALOGUE # 1514
Résultats par page :  16 | 32 | 48

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande