!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
LAMPE AVERT STROBE TUBE RD 120VCA

LAMPE AVERT STROBE TUBE RD 120VCA

APPROVED VENDOR

LAMPE AVERT STROBE TUBE RD 120VCA close
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
LAMPE AVERT STROBE TUBE RD 120VCA

LAMPE AVERT STROBE TUBE RD 120VCA

APPROVED VENDOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $97.76 / CHAQUE
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
  • N° article GGE2ERN7
  • N° de modèle du manufacturier 2ERN7
  • N° de classification normalisée des produits et services 39111706
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.54 lb

Spécifications techniques

  • ArticleFeu de signalisation
  • Type de lampeTube stroboscopique
  • Rendement lumineux150 000 cd
  • Style de lentilleDôme
  • Matériau de boîtierPlastique ABS
  • Temp. de service-31 Degrees F - 150 Degrees F
  • Source d'alimentation120 VCA
  • Profondeur2-3/4 po
  • Diamètre2-3/4 po
  • NormesUL
  • Couleur Rouge
  • Éclats par minute 72
  • Durée de vie de lampe 8 000 h
  • Matériau de lentille Polycarbonate
  • Fixation Edison A19 vissable
  • Cote NEMA 4X
  • Prélèvement de courant 0,080 A
  • Hauteur 6-11/16 po
  • Tension (V) 120 VCA
  • Pays d’origine Taïwan (sous réserve de modification)