!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
FEUX STROBOSCOPIQUES EDISON BASE AM

FEUX STROBOSCOPIQUES EDISON BASE AM

FEDERAL SIGNAL

FEUX STROBOSCOPIQUES EDISON BASE AM close
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
FEUX STROBOSCOPIQUES EDISON BASE AM

FEUX STROBOSCOPIQUES EDISON BASE AM

FEDERAL SIGNAL

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $299.63 / CHAQUE
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
  • N° article FSLLP3E120R
  • N° de modèle du manufacturier LP3E-120R
  • N° de classification normalisée des produits et services 39111706
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.65 lb

Spécifications techniques

  • ArticleLampe stroboscopique, rouge, montage Edison, 120 VCA, 0,10 A
  • Type de lampeTube stroboscopique
  • Rendement lumineux2,2 J
  • Style de lentilleDôme, vissable
  • Matériau de boîtierPolycarbonate
  • Temp. de service-31 Degrees F - 150 Degrees F
  • Source d'alimentation120 VCA
  • Hauteur6-1/8 po
  • Tension (V)120 VCA
  • Couleur Rouge
  • Éclats par minute 65 à 95
  • Durée de vie de lampe 7 000 h
  • Matériau de lentille Polycarbonate
  • Fixation Edison A19 vissable
  • Cote NEMA 3R
  • Prélèvement de courant 0,10 A CA
  • Diamètre 3-1/8 po
  • Normes UL, cUL, CSA