!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
CONDUIT ÉTANCHE AUX LIQUIDES, 300 V, TAILLE STANDARD 3/4 PO, LONGUEUR NOMINALE 100 PI, PVC, NOIR

CONDUIT ÉTANCHE AUX LIQUIDES, 300 V, TAILLE STANDARD 3/4 PO, LONGUEUR NOMINALE 100 PI, PVC, NOIR

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS

CONDUIT ÉTANCHE AUX LIQUIDES, 300 V, TAILLE STANDARD 3/4 PO, LONGUEUR NOMINALE 100 PI, PVC, NOIR close
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
CONDUIT ÉTANCHE AUX LIQUIDES, 300 V, TAILLE STANDARD 3/4 PO, LONGUEUR NOMINALE 100 PI, PVC, NOIR

CONDUIT ÉTANCHE AUX LIQUIDES, 300 V, TAILLE STANDARD 3/4 PO, LONGUEUR NOMINALE 100 PI, PVC, NOIR

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $617.55 / CHAQUE
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
  • N° article HBLB2075
  • N° de modèle du manufacturier B2075
  • N° de classification normalisée des produits et services 39121202
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 12.95 lb

Spécifications techniques

  • ArticleConduit étanche aux liquides
  • Rayon de cintrage3 po
  • HomologationsCSA, UL
  • Matériau de gainePVC
  • Temp. de service min.0 Degrees F
  • InflammabilitéUL 1660
  • Utilisation intérieure/extérieureIntérieur, extérieur
  • VesteOui
  • Caractéristiques de résistanceSe plie, gére les torsions, les aiguillages et les prises droites avec facilité, tourne
  • NormesCertifié CSA, Reconnu UL
  • Emplacement humideOui
  • Taille standard 3/4 po
  • Couleur Noir
  • Matériau PVC
  • Température de service max. 140 Degrees F
  • Longueur nominale 100 pi
  • Flexibilité Flexible, rigide
  • D.I. du tuyau ondulé 0,83 po
  • Diamètre extérieur 1,04 po
  • Série B
  • Tension (V) 300 V