!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
RACCORD DE CONDUIT ÉTANCHE AUX LIQUIDES, NYLON, NOIR

RACCORD DE CONDUIT ÉTANCHE AUX LIQUIDES, NYLON, NOIR

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS

RACCORD DE CONDUIT ÉTANCHE AUX LIQUIDES, NYLON, NOIR close
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
RACCORD DE CONDUIT ÉTANCHE AUX LIQUIDES, NYLON, NOIR

RACCORD DE CONDUIT ÉTANCHE AUX LIQUIDES, NYLON, NOIR

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 23,71 $ / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 14 = 331,94 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être acheté en quantités de 14 ou plus. Veuillez mettre à jour la quantité pour procéder au paiement.
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
  • N° article HBLPS0759NBK
  • N° de modèle du manufacturier PS0759NBK
  • N° de classification normalisée des produits et services 39121311
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.1 lb

Spécifications techniques

  • ArticleRaccord de conduit étanche aux liquides
  • Taille standard3/4 po
  • Raccordement du boîtier3/4 po MNPT
  • CouleurNoir
  • Orientation de la connexion0 à 90 degrés
  • Classement de zone dangereuseNon évalué
  • Type de connexionFiletée
  • Cosse externe de mise à la terreNon
  • Longueur de mailleSans filet de protecteur de cordon
  • NormesCSA LR68808, UL E92035 M
  • Isolation Oui
  • Type de conduit compatible Conduit flexible non métallique étanche aux liquides
  • Matériau Nylon
  • À utiliser avec Conduit flexible non métallique étanche aux liquides
  • Matériau du treillis Pas de treillis de réduction de tension
  • Taille de l'embout compatible 3/4 po
  • Style connecteur 90 Degrees
  • Utilisation intérieure/extérieure Intérieur, extérieur
  • Angle du coude 90 Degrees