Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Tube en PTFE blanc 50 pieds de long, certifié par la FDA/3A 20-27. Rayon de courbure de 1/2 pouce et une épaisseur de paroi de 1/32 pouce. Le diamètre intérieur est de 1/8 pouce et le diamètre extérieur est de 13/64 pouce. La température de fonctionnement est de -150 °F à 500 °F, avec une pression maximale de 190 lb/po2. Il peut être utilisé dans les applications à base d'air, de produits chimiques, d'aliments et de boissons, de pétrole, de carburant, de vapeur et d'eau. Du
Spécifications techniques
ArticleTube
CouleurTransparent
D.I. du tuyau ondulé3/16 po
Matériau de gainePas de veste
Déplacement/course, 1ere étage290 lb/po²
Diamètre extérieur5/16 po
Compatible avec la pompe péristaltiqueNon compatible avec la pompe péristaltique
RenfortNon renforcé
Épaisseur de paroi0,625 po
Compatibilité chimiqueAmmoniac, chlorure de calcium, peroxyde d'hydrogène, hydroxyde de potassium, nitrate de potassium, sulfate de potassium, nitrate d'argent, carbonate de sodium, chlorure de sodium
Rayon de cintrage1 1/4 po
Compatibilité des raccordsCompression, raccord instantané
Couleur de bandePas de bande
Forme du tubeSpirale
Température minimale de service-85 degrés F
ApplicationBoisson, aliments, eau
DuretéShore D 45
Couleur de gainePas de veste
MatériauPolyéthylène
Températures de service max.140 degrés F
Longueur hors tout50 pi
Caractéristiques de résistanceRésistant aux produits chimiques
NormesNSF 51, FDA
Compatibilité avec les aliments et les boissonsBière, acide citrique, produits laitiers, dextrose, eau distillée, glycérine, huile de lin, lait, eau non potable, eau potable, eau salée, vinaigre
AutoclavableNon stérilisable à l'autoclave
ClartéSemi-transparent
FlexibilitéRigide
Système de mesurePouce
Résistant au videNon classé sous vide
Pays d’origineChine
(sous réserve de modification)
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca
Prix Web
Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché.
: 22,48 $
/ each
Droit de manutention écologique:
Droit de manutention écologique
: