!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
TUBE FDA, TRANSPARENT, DIAMÈTRE INTÉRIEUR 3/16 PO, DIAMÈTRE EXTÉRIEUR 5/16 PO, 5 PI, 70A, SILICONE

TUBE FDA, TRANSPARENT, DIAMÈTRE INTÉRIEUR 3/16 PO, DIAMÈTRE EXTÉRIEUR 5/16 PO, 5 PI, 70A, SILICONE

USA SEALING

TUBE FDA, TRANSPARENT, DIAMÈTRE INTÉRIEUR 3/16 PO, DIAMÈTRE EXTÉRIEUR 5/16 PO, 5 PI, 70A, SILICONE close
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
TUBE FDA, TRANSPARENT, DIAMÈTRE INTÉRIEUR 3/16 PO, DIAMÈTRE EXTÉRIEUR 5/16 PO, 5 PI, 70A, SILICONE

TUBE FDA, TRANSPARENT, DIAMÈTRE INTÉRIEUR 3/16 PO, DIAMÈTRE EXTÉRIEUR 5/16 PO, 5 PI, 70A, SILICONE

USA SEALING

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $22.48 / CHAQUE
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
  • N° article USSZUSA-HT1621
  • N° de modèle du manufacturier ZUSA-HT-1621
  • N° de classification normalisée des produits et services 40183001
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 1.0 lb

Spécifications techniques

  • ArticleTube
  • CouleurTransparent
  • DuretéShore A 70
  • Couleur de gainePas de veste
  • MatériauSilicone
  • Températures de service max.480 degrés F
  • Longueur hors tout5 pi
  • Caractéristiques de résistanceRésistant aux températures élevées
  • NormesFDA, NSF 51
  • Compatibilité avec les aliments et les boissonsBière, acide citrique, eau distillée, glycérine, huile de lin, lait, eau non potable, jus d'orange, eau potable, eau salée, boissons gazeuses, vinaigre
  • Compatibilité chimiqueAcide acétique (10 %), chlorure de calcium, peroxyde d'hydrogène, sulfate de potassium, chlorure de sodium, hypochlorite de sodium (5,5 %), chlorure de zinc
  • Rayon de cintrage3/4 po
  • Compatibilité des raccordsBarbé
  • Couleur de bandePas de bande
  • Forme du tubeSpirale
  • Application du débitProduits laitiers, alimentation et boissons, produits pharmaceutiques
  • Pour le type de fluideBoissons
  • Application Boisson, aliments, eau
  • Application alimentaire Produits laitiers, aliments, et boissons
  • D.I. du tuyau ondulé 3/16 po
  • Matériau de gaine Pas de veste
  • Déplacement/course, 1ere étage 40 lb/po²
  • Diamètre extérieur 5/16 po
  • Compatible avec la pompe péristaltique Compatible avec pompe péristaltique
  • Renfort Non renforcé
  • Épaisseur de paroi 0,625 po
  • Compatibilité avec les produits pétroliers Huile minérale
  • Autoclavable Stérilisable à l'autoclave
  • Clarté Semi-transparent
  • Flexibilité Semi-flexible
  • Système de mesure Pouce
  • Résistant au vide Non classé sous vide
  • Pour l'environnement Haute température
  • Température minimale de service -120 degrés F