!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GAINE THERMORÉTRACTABL FP-301,MINCE,FLXIBL,FLUX FROID,COULEUR ASSORTI,¼ X 6PO,POLYOLÉFIN,SAC DE 12

GAINE THERMORÉTRACTABL FP-301,MINCE,FLXIBL,FLUX FROID,COULEUR ASSORTI,¼ X 6PO,POLYOLÉFIN,SAC DE 12

3M

GAINE THERMORÉTRACTABL FP-301,MINCE,FLXIBL,FLUX FROID,COULEUR ASSORTI,¼ X 6PO,POLYOLÉFIN,SAC DE 12 close
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
GAINE THERMORÉTRACTABL FP-301,MINCE,FLXIBL,FLUX FROID,COULEUR ASSORTI,¼ X 6PO,POLYOLÉFIN,SAC DE 12

GAINE THERMORÉTRACTABL FP-301,MINCE,FLXIBL,FLUX FROID,COULEUR ASSORTI,¼ X 6PO,POLYOLÉFIN,SAC DE 12

3M

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $38.69 / SAC de 21
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
  • N° article MMMFP301-14ASST
  • N° de modèle du manufacturier FP301-14ASST
  • N° de classification normalisée des produits et services 39120000
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.08 lb

Informations sur le produit

Un sac de gaine thermorétractable FP-301 à paroi mince qui est évalué à 900V et fabriqué en polyoléfine flexible qui est résistante à la fissuration, mécaniquement solide et résistante à l'écoulement à froid. Il a un taux de rétraction de 2:1 et est conçu pour un fonctionnement continu jusqu'à 135 degrés Celsius et pendant de courtes périodes jusqu'à moins 55 degrés Celsius. Il est livré dans un sac de 21 pièces de couleurs assorties d'un diamètre de ¼ de po et d'une lon

Spécifications techniques

  • ArticleTubes thermo-rétractable
  • IninflammabilitéOui
  • Rapport de rétrécissement2:01
  • Longueur6 po
  • Plage de température-55 degrés à 275 degrés Fahrenheit
  • Puissance diélectrique600 V
  • Type de matériau du tube thermorétractableFlexible
  • Matériau Polyoléfine
  • Tube thermorétractable avec doublure adhésive Non
  • Couleur Assorti
  • Propriétés des gaines thermorétractables Résistant aux fissures
  • D.I. avant rétrécissement 0,25 po
  • Normes Classé UL, fichier E-39100, SAE AS23053/5, classe 1 (toutes couleurs), classe 2 (clair), certifié CSA et conforme aux normes RoHS 2011/65/EU
  • Type de paroi du tube thermorétractable Paroi unique