Rouleau de 1/4 de pouce par 75 pieds de gaine thermorétractable en polyoléfine noire ignifuge et flexible. Le tube à paroi simple a une faible température de rétraction de deux pour un à 90 degrés Celsius et une rigidité diélectrique de 600 volts. Il est certifié CSA et UL pour une utilisation jusqu'à 125 degrés Celsius. Mil-I-23053/3, classe 1 et 3.
Technical Specs
ArticleTubes thermo-rétractable
MatériauPolyoléfine
Tube thermorétractable avec doublure adhésiveNon
D.I. avant rétrécissement0,25 po
Épaisseur de paroi après rétrécissement0,125 po
CouleurNoir
Température de rétrécissement min.194 Degrees F
Température nominale max.257 Degrees F
NormesReconnu par UL et certifié par CSA à 125 Degrees C (257 Degrees F), Mil-I-23053/5, classe 1 et 3, conforme à RoHS
Type de paroi du tube thermorétractableParoi unique
IninflammabilitéOui
Rapport de rétrécissement2:01
D.I. après rétrécissement0,125 po
Longueur75 pi
Style d'emballageCoupé à la longueur
Puissance diélectrique600 V
CaractéristiquesFlexibilité et résistance à la flamme excellentes
Type de matériau du tube thermorétractableFlexible