!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
BASE POUR POTEAU DE SIGNALISATION,HAUT AVEC BOUCLE,2 BANDES RÉFLÉCHISSANTES (4PO/6PO),49¾PO,ORANGE

BASE POUR POTEAU DE SIGNALISATION,HAUT AVEC BOUCLE,2 BANDES RÉFLÉCHISSANTES (4PO/6PO),49¾PO,ORANGE

APPROVED VENDOR

BASE POUR POTEAU DE SIGNALISATION,HAUT AVEC BOUCLE,2 BANDES RÉFLÉCHISSANTES (4PO/6PO),49¾PO,ORANGE close
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
BASE POUR POTEAU DE SIGNALISATION,HAUT AVEC BOUCLE,2 BANDES RÉFLÉCHISSANTES (4PO/6PO),49¾PO,ORANGE

BASE POUR POTEAU DE SIGNALISATION,HAUT AVEC BOUCLE,2 BANDES RÉFLÉCHISSANTES (4PO/6PO),49¾PO,ORANGE

APPROVED VENDOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $62.15 / CHAQUE
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
  • N° article WWG13P890
  • N° de modèle du manufacturier 03-750-64HI
  • N° de classification normalisée des produits et services 46161508
  • PAGE DU CATALOGUE # 1013
  • Poids à l’expédition 2.1 lb

Informations sur le produit

Ce canalisateur de ligne blanc/orange est fabriqué en HDPE, mesure 8x8x49po et comprend une base. Il est conforme aux normes MUTCD/NCHRP-350. Ces bases lestées stabilisent les cônes de signalisation afin d'éviter qu'ils ne se déplacent ou ne basculent inopinément.

Spécifications techniques

  • ArticleBase pour poteau de signalisation
  • Hauteur hors tout49 3/4 po
  • Style de têteLooper
  • Couleur du corpsOrange
  • ComprendBase
  • Comprend une base lestéeNon
  • Type d'installationTemporaire
  • Niveau de réflexionPrismatique de haute intensité
  • Matériau de la baseNon compris
  • Conformité aux exigences MUTCDOui
  • NormesMUTCD, NCHRP-350
  • Type de produit Baril de circulation
  • Couleur de la bande réfléchissante Orange/blanc
  • Matériau du corps PEHD
  • Hauteur du cône 42 po
  • Bandes réfléchissantes incluses Oui
  • Emboîtable Oui
  • Diamètre extérieur 7 1/2 po
  • Poids 4 lb
  • Hauteur de la bande réfléchissante 4 po, 6 po
  • Nb de bandes réfléchissantes 2