!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
BASE POUR POTEAU DE SIGNALISATION, HAUT AVEC BOUCLE, 4 BANDES RÉFLÉCHISSANTES, 6X49¾PO, ORANGE

BASE POUR POTEAU DE SIGNALISATION, HAUT AVEC BOUCLE, 4 BANDES RÉFLÉCHISSANTES, 6X49¾PO, ORANGE

APPROVED VENDOR

BASE POUR POTEAU DE SIGNALISATION, HAUT AVEC BOUCLE, 4 BANDES RÉFLÉCHISSANTES, 6X49¾PO, ORANGE close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
BASE POUR POTEAU DE SIGNALISATION, HAUT AVEC BOUCLE, 4 BANDES RÉFLÉCHISSANTES, 6X49¾PO, ORANGE

BASE POUR POTEAU DE SIGNALISATION, HAUT AVEC BOUCLE, 4 BANDES RÉFLÉCHISSANTES, 6X49¾PO, ORANGE

APPROVED VENDOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $63.57 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article GUS13P891
  • N° de modèle du manufacturier 03-750-6HI
  • N° de classification normalisée des produits et services 46161508
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 2.45 lb

Informations sur le produit

Base pour poteau de signalisation fabriquée en PEHD. Elle est conforme aux normes MUTCD/NCHRP-350, mesure 49x8po et comprend une base. Les cônes de signalisation dirigent la circulation lors d’un changement de sens. Les cônes peuvent être utilisés pour signaler des dangers/bloquer temporairement des zones restreintes où des travaux sont en cours. Plus étroits que les cônes de signalisation standard pour une utilisation dans des espaces limités.

Spécifications techniques

  • ArticleBase pour poteau de signalisation
  • Hauteur hors tout49 3/4 po
  • Style de têteLooper
  • Couleur du corpsOrange
  • ComprendBase
  • Comprend une base lestéeNon
  • Type d'installationTemporaire
  • Niveau de réflexionPrismatique de haute intensité
  • Couleur de baseBase non incluse
  • Hauteur de la bande réfléchissante6 po
  • Nb de bandes réfléchissantes4
  • Type de produit Baril de circulation
  • Couleur de la bande réfléchissante Orange/blanc
  • Matériau du corps PEHD
  • Hauteur du cône 42 po
  • Bandes réfléchissantes incluses Oui
  • Emboîtable Oui
  • Diamètre extérieur 7 1/2 po
  • Poids 4 lb
  • Matériau de la base Non compris
  • Conformité aux exigences MUTCD Oui
  • Normes MUTCD, NCHRP-350
  • Pays d’origine États-Unis (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande