!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
ATACH CBL ACIEBARB 6,1PO NR100PQ

ATACH CBL ACIEBARB 6,1PO NR100PQ

PANDUIT

ATACH CBL ACIEBARB 6,1PO NR100PQ close
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
ATACH CBL ACIEBARB 6,1PO NR100PQ

ATACH CBL ACIEBARB 6,1PO NR100PQ

PANDUIT

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 38,09 $ / PAQUET de 100

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 10 = 380,90 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 10. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
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
  • N° article PDTBT1.5I-C0
  • N° de modèle du manufacturier BT1.5I-C0
  • N° de classification normalisée des produits et services 39121703
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.15 lb

Spécifications techniques

  • ArticleAttache de câble
  • Propriétés de l'attache de câbleRésistant aux intempéries
  • Style de verrouillageArdillon en acier inoxydable
  • Longueur nominale6 po
  • Usage extérieurOui
  • Résistance à la traction40 lb
  • Largeur0,14 po
  • Matériau de base (attaches de câbles)Nylon
  • IninflammabilitéNon
  • Température nominale max.185 Degrees F
  • Température nominale min.-76 degrés F
  • Homologation pour plénumNon
  • NormesUL 62275 (type 2, 21), CSA, CE, RoHS
  • Classe des attaches Intermédiaire
  • Couleur Noir
  • Matériau Nylon 6/6
  • Diamètre nominal maximal de faisceau 1 1/2 po
  • Plage de température -76 à 185 Degrees F
  • Type de l'UL 2
  • Longueur réelle 6,1 po
  • Conception (attaches de câbles) Standard
  • Diamètre de lot max. 1,5 po
  • Détectable par détecteur de métal Non
  • Nb de sangles 1
  • Outil recommandé Numéro de fabricant 376W68, 62PX63, GTS, GTSL, PPTS, PTS
  • Épaisseur 0,041 po