Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Ce serre-câbles est en nylon de couleur naturelle 6/6. Il est sans halogène et à faible émission de fumée. De plus, il répond aux normes CE, CSA, plénum AH-2, RoHS, UL. Il a une longueur de 6,1 po, une largeur de 0,14 po. Il possède également une résistance à la traction de 40 lb et un verrouillage par crochet en acier inoxydable: température maximale de 185 °F et minimale de -76 °F.
Spécifications techniques
ArticleAttache de câble
Propriétés de l'attache de câbleSans halogène, faible émission de fumée
Style de verrouillageArdillon en acier inoxydable
Longueur nominale6 1/2 po
Usage extérieurNon
Résistance à la traction40 lb
Largeur0,14 po
Matériau de base (attaches de câbles)Nylon
IninflammabilitéNon
Température nominale max.185 Degrees F
Température nominale min.-76 Degrees F
Homologation pour plénumNon
NormesCE, CSA, plénum AH-2, RoHS, UL 62275 (type 2, 21)
Classe des attachesIntermédiaire
CouleurNaturel
MatériauNylon 6/6
Diamètre nominal maximal de faisceau1 1/2 po
Plage de température-76 à 185 degrés Fahrenheit
Type de l'UL2
Longueur réelle6,1 po
Conception (attaches de câbles)Standard
Diamètre de lot max.1,5 po
Détectable par détecteur de métalNon
Nb de sangles1
Outil recommandéNuméro de fabricant 376W68, 62PX63, GTS, GTSL, PPTS, PTS
Épaisseur0,05 po
Pays d’origineÉtats-Unis
(sous réserve de modification)
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca