!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
CABLE TIE, 31 IN NOMINAL L, 9 IN NOMINAL MAX. BUNDLE DIAMETER, 0.27 IN W, OUTDOOR USE, 50 PK

CABLE TIE, 31 IN NOMINAL L, 9 IN NOMINAL MAX. BUNDLE DIAMETER, 0.27 IN W, OUTDOOR USE, 50 PK

PANDUIT

CABLE TIE, 31 IN NOMINAL L, 9 IN NOMINAL MAX. BUNDLE DIAMETER, 0.27 IN W, OUTDOOR USE, 50 PK close
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
CABLE TIE, 31 IN NOMINAL L, 9 IN NOMINAL MAX. BUNDLE DIAMETER, 0.27 IN W, OUTDOOR USE, 50 PK

CABLE TIE, 31 IN NOMINAL L, 9 IN NOMINAL MAX. BUNDLE DIAMETER, 0.27 IN W, OUTDOOR USE, 50 PK

PANDUIT

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $149.19 / pkg. de 50

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 10 = $1,491.90

Conformité et restrictions

  • Aucun

This product must be purchased in multiples of 10 . Please update the quantity to proceed with checkout.
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
  • N° article PDTBT9LH-L0
  • N° de modèle du manufacturier BT9LH-L0
  • N° de classification normalisée des produits et services 39121703
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 1.11 lb

Spécifications techniques

  • ItemCable Tie
  • Width0.275"
  • ColourBlack
  • Cable Tie PropertiesWeather Resistant
  • Outdoor UseYes
  • UL TypeNot Listed
  • Max. Bundle Dia.9.0"
  • StandardsCE, RoHS
  • Cable Tie Duty Heavy Duty
  • Locking Style Stainless Steel Barb
  • Tensile Strength 120 lb.
  • Metal Detectable No
  • Temp. Range -76 to 185 Degrees F
  • Thickness 0.065"
  • Material Nylon 6/6
  • Pays d’origine United States (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Autres termes de recherche