Ce serre-câbles est en nylon de couleur naturelle 6/6. Il est sans halogène et à faible émission de fumée. De plus, il répond aux normes CSA-C22.2, QPL-AS23190, RoHS, UL. Il a une longueur de 30,7 po, une largeur de 0,27 po. Il possède également une résistance à la traction de 120 lb et un verrouillage par crochet en acier inoxydable: température maximale de 185 °F et minimale de -76 °F.
Technical Specs
ArticleAttache de câble
Classe des attachesService intensif
Largeur0,27 po
Style de verrouillageArdillon en acier inoxydable
Résistance à la traction120 lb
Diamètre nominal maximal de faisceau9 po
Détectable par détecteur de métalNon
Plage de température-76 à 185 degrés Fahrenheit
Type de l'UL2
Diamètre de lot max.9 po
MatériauNylon 6/6
Température nominale min.-76 Degrees F
Nb de sangles1
Conception (attaches de câbles)Standard
Longueur réelle30,7 po
Longueur nominale31 po
CouleurNaturel
Propriétés de l'attache de câbleSans halogène, faible émission de fumée
IninflammabilitéNon
Usage extérieurNon
Homologation pour plénumNon
Épaisseur0,07 po
Matériau de base (attaches de câbles)Nylon
Température nominale max.185 Degrees F
NormesCSA-C22.2 n Degrees 62275 (Fichier 31212), QPL-AS23190, RoHS, UL 62275 (Fichier E56854)
Outil recommandéNuméro de fabricant 62NP16, 62PX61, GS4H, GTH, PTH, STH2