Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Ce scellant pour filetage de tuyaux 567 est blanc cassé et est livré dans un tube de 1,7oz liq. Il répond aux normes ANSI/NSF 61 et UL/ULC. Ce scellant pour filetage de tuyaux nécessite un temps de travail de 30min.
Spécifications techniques
ArticleScellant pour filetage de tuyau
Série567
Type de contenantTube
Température minimale de service-65 Degrees F
Pression de fonctionnement maximale pour les liquides10 000 lb/po²
Pour le type de fluideButane, carburants, gaz naturel, huile de pétrole
Application d'étanchéité spécifiquePour l'étanchéité des filetages en acier inoxydable
Base chimiqueMéthacrylate de méthyle
Temps jusqu'à durcissement complet1 jour
Viscosité minimale280 000 CP
Poids spécifique1.15
Temps de travail30 minutes
Type de cureAnaérobie
Taille de contenant1,7 oz liq.
Températures de service max.450 Degrees F
Pression de fonctionnement maximale pour les gaz300 lb/po²
CouleurBlanc cassé
Pour le type de matériauAluminium, métal, acier inoxydable
NormesNorme ANSI/NSF 61, Classé UL, ULC
Point d'éclair199 Degrees F
Viscosité maximum800,000 cP
Forme du produitPâte
Exigences de stockage8 Degrees C à 21 Degrees C
Mélange requisNon
Pays d’origineÉtats-Unis
(sous réserve de modification)
Prix Web
Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché.
: 14,24 $
/ CHAQUE
Droit de manutention écologique:
Droit de manutention écologique
: