!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
SCELLANT POUR FILETAGE DE TUYAUX, 567, 0,2OZ LIQ, TUBE, BLNC CASSÉ, RÉSISTANT AUX HAUTES TEMPÉRATURES

SCELLANT POUR FILETAGE DE TUYAUX, 567, 0,2OZ LIQ, TUBE, BLNC CASSÉ, RÉSISTANT AUX HAUTES TEMPÉRATURES

LOCTITE

SCELLANT POUR FILETAGE DE TUYAUX, 567, 0,2OZ LIQ, TUBE, BLNC CASSÉ, RÉSISTANT AUX HAUTES TEMPÉRATURES close
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
SCELLANT POUR FILETAGE DE TUYAUX, 567, 0,2OZ LIQ, TUBE, BLNC CASSÉ, RÉSISTANT AUX HAUTES TEMPÉRATURES

SCELLANT POUR FILETAGE DE TUYAUX, 567, 0,2OZ LIQ, TUBE, BLNC CASSÉ, RÉSISTANT AUX HAUTES TEMPÉRATURES

LOCTITE

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $14.24 / CHAQUE
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
  • N° article LCT2087068
  • N° de modèle du manufacturier 2087068
  • N° de classification normalisée des produits et services 31200000
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.02 lb

Informations sur le produit

Ce scellant pour filetage de tuyaux 567 est blanc cassé et est livré dans un tube de 0,2oz liq. Il répond aux normes ANSI/NSF 61 et UL/ULC. Ce scellant pour filetage de tuyaux nécessite un temps de travail de 30min.

Spécifications techniques

  • ArticleScellant pour filetage de tuyau
  • Série567
  • Type de contenantTube
  • Température minimale de service-65 Degrees F
  • Pression de fonctionnement maximale pour les liquides10 000 lb/po²
  • Pour le type de fluideButane, carburants, gaz naturel, huile de pétrole
  • Application d'étanchéité spécifiquePour l'étanchéité des filetages en acier inoxydable
  • Base chimiqueMéthacrylate de méthyle
  • Temps jusqu'à durcissement complet1 jour
  • Viscosité minimale280 000 CP
  • Poids spécifique1.15
  • Temps de travail30 minutes
  • Type de cure Anaérobie
  • Taille de contenant 0,2 oz liq.
  • Températures de service max. 450 Degrees F
  • Pression de fonctionnement maximale pour les gaz 300 lb/po²
  • Couleur Blanc cassé
  • Pour le type de matériau Aluminium, métal, acier inoxydable
  • Normes Norme ANSI/NSF 61, Classé UL, ULC
  • Point d'éclair 199 Degrees F
  • Viscosité maximum 800,000 cP
  • Forme du produit Pâte
  • Exigences de stockage 8 Degrees C à 21 Degrees C