!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
THERMOSTAT MURAL BIPOLAIRE, POUR PL

THERMOSTAT MURAL BIPOLAIRE, POUR PL

DAYTON

THERMOSTAT MURAL BIPOLAIRE, POUR PL close
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
THERMOSTAT MURAL BIPOLAIRE, POUR PL

THERMOSTAT MURAL BIPOLAIRE, POUR PL

DAYTON

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $48.84 / CHAQUE
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
  • N° article GGE3UF74
  • N° de modèle du manufacturier 3UF74
  • N° de classification normalisée des produits et services 40101821
  • PAGE DU CATALOGUE # 1958
  • Poids à l’expédition 0.7 lb

Spécifications techniques

  • ArticleThermostat pour plinthe chauffante électrique
  • Profondeur hors tout3 po
  • Largeur hors tout3 po
  • Tension de commande du thermostat120/208/240/277 VCA
  • Capacité des contacts22 A à 120 à 277 VCA
  • ComprendInstructions de montage
  • Possibilité de programmationNon programmable
  • NormesHomologation UL, certification CSA
  • Tension (V) 120/208/240/277
  • Hauteur hors tout 4-1/2 po
  • Nb de pôles 2
  • Ampérage de commande du thermostat 18 A/22 A
  • Couleur de boîtier Blanc
  • Type de fixation Mural
  • Type de commande - thermostat Cadran de réglage mécanique