!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
THERMOSTAT LIGNE VOLT

THERMOSTAT LIGNE VOLT

DAYTON

THERMOSTAT LIGNE VOLT close
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
THERMOSTAT LIGNE VOLT

THERMOSTAT LIGNE VOLT

DAYTON

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $51.08 / CHAQUE
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
  • N° article WWG4PU48
  • N° de modèle du manufacturier 4PU48C
  • N° de classification normalisée des produits et services 41112209
  • PAGE DU CATALOGUE # 1911
  • Poids à l’expédition 0.75 lb

Spécifications techniques

  • ArticleThermostat mécanique de tension de secteur
  • Couleur de boîtierBlanc
  • Température de contrôle maximale90 Degrees F
  • Direction de montageVertical
  • Profondeur hors tout1 1/2 po
  • Largeur hors tout2 7/8 po
  • Type d'interrupteurBPUD
  • Type de thermostatTension composée
  • Capacité des contacts avec résistance à 240 V22 A
  • Ampères à pleine charge à 120 VCA22 A
  • Intensité d'induction (A) à 120 V13,8A
  • Intensité de rotor bloqué (A) à 120 V82.8 A
  • Type de fixationVertical
  • Nb d'interrupteurs2
  • Application Chauffage seulement
  • Comprend l'arrêt positif Oui
  • Température de contrôle minimale 50 Degrees F
  • Nombre d'étages de chauffage 1
  • Hauteur hors tout 4 3/4 po
  • Action d'interrupteur Ouverture avec la montée de pression
  • Lecture de la température Oui
  • Capacité des contacts avec résistance à 120 V 22 A
  • Couleur de boîtier Blanc
  • Ampères à pleine charge à 240 VCA 22 A
  • Intensité d'induction (A) à 240 V 10A
  • Intensité de rotor bloqué (A) à 240 V 60 A
  • Nb de pôles 2
  • Normes UL et CSA