!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
PLINTHE AVEC THERMOSTAT UNIPOLAIRE,

PLINTHE AVEC THERMOSTAT UNIPOLAIRE,

DAYTON

PLINTHE AVEC THERMOSTAT UNIPOLAIRE, close
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
PLINTHE AVEC THERMOSTAT UNIPOLAIRE,

PLINTHE AVEC THERMOSTAT UNIPOLAIRE,

DAYTON

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $40.41 / CHAQUE
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
  • N° article GGE3UG90
  • N° de modèle du manufacturier 3UG90
  • N° de classification normalisée des produits et services 40101821
  • PAGE DU CATALOGUE # 1958
  • Poids à l’expédition 0.4 lb

Spécifications techniques

  • ArticleThermostat pour plinthe chauffante électrique
  • Profondeur hors tout4-1/2 po
  • Largeur hors tout4-1/2 po
  • Tension de commande du thermostat120/208/240/277 VCA
  • Capacité des contacts22 A à 120 à 277 VCA
  • ComprendCouvercle de boîte de jonction pour faciliter l'installation et le câblage, bipolaire, fixation immédiate
  • Possibilité de programmationNon programmable
  • NormesHomologation UL, homologation cUL
  • Tension (V) 120/208/240/277
  • Hauteur hors tout 6-3/4 po
  • Nb de pôles 1
  • Ampérage de commande du thermostat 18 A/22 A
  • Couleur de boîtier Blanc
  • Type de fixation Sur appareil
  • Type de commande - thermostat Cadran de réglage mécanique