!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
THERMOSTAT BIPOLAIRE, 22 A, 120-2

THERMOSTAT BIPOLAIRE, 22 A, 120-2

DAYTON

THERMOSTAT BIPOLAIRE, 22 A, 120-2 close
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
THERMOSTAT BIPOLAIRE, 22 A, 120-2

THERMOSTAT BIPOLAIRE, 22 A, 120-2

DAYTON

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $43.39 / CHAQUE
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
  • N° article GGE3UG91
  • N° de modèle du manufacturier 3UG91
  • N° de classification normalisée des produits et services 40101821
  • PAGE DU CATALOGUE # 1958
  • Poids à l’expédition 0.55 lb

Spécifications techniques

  • ArticleThermostat pour plinthe chauffante électrique
  • Profondeur hors tout4-1/2 po
  • Largeur hors tout4-1/2 po
  • Tension de commande du thermostat120/208/240/277 VCA
  • Capacité des contacts22 A à 120 à 277 VCA
  • ComprendCouvercle de boîte de jonction pour faciliter l'installation et le câblage, bipolaire, fixation immédiate
  • Possibilité de programmationNon programmable
  • NormesHomologation UL, homologation cUL
  • Tension (V) 120/208/240/277
  • Hauteur hors tout 6-3/4 po
  • Nb de pôles 2
  • Ampérage de commande du thermostat 18 A/22 A
  • Couleur de boîtier Blanc
  • Type de fixation Sur appareil
  • Type de commande - thermostat Cadran de réglage mécanique