!
Browser upgrade recommended: Improve your Grainger.ca experience by upgrading your browser to Edge or Chrome. Learn more about our supported browsers.
Back to Top
TARAUD À ENTRÉE HÉLICOÏDALE, FILETAGE M5X0,8, FILETAGE 9 MM LO, 6 MM LONG, FICHE, DROITIER

TARAUD À ENTRÉE HÉLICOÏDALE, FILETAGE M5X0,8, FILETAGE 9 MM LO, 6 MM LONG, FICHE, DROITIER

OSG

TARAUD À ENTRÉE HÉLICOÏDALE, FILETAGE M5X0,8, FILETAGE 9 MM LO, 6 MM LONG, FICHE, DROITIER close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Rotate: Use top-to-bottom, side-to-side by use of mouse arrow.
  2. Zoom In: Double click on image.
  3. Zoom Out/Reset: Put photo at full zoom & then double click.
Roll over image to zoom.
Available only while supplies last. Quantities may be limited. The Item is FINAL SALE.
TARAUD À ENTRÉE HÉLICOÏDALE, FILETAGE M5X0,8, FILETAGE 9 MM LO, 6 MM LONG, FICHE, DROITIER

TARAUD À ENTRÉE HÉLICOÏDALE, FILETAGE M5X0,8, FILETAGE 9 MM LO, 6 MM LONG, FICHE, DROITIER

OSG

Web Price If you have a User ID, sign in to view your account pricing. Your price may be different from the price displayed. : $42.26 / CHAQUE

EHC: EHC :

Compliance and Restrictions

  • None

Availability
Availability
Availability Service is temporarily down Available for pickup on: To view Availability, please select a Branch
Availability Service is temporarily down Expected to arrive on: To view Availability for another location, please enter postal code below Availability dates may vary based on the assortment of product in the cart and is not final until you complete your order.

Selected Branch


Please select pick up location
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • Item # OSG1750701
  • Mfr. Model # 1750701
  • UNSPSC # 23241615
  • CATALOGUE PAGE # N/A
  • Shipping Weight 0.02 lbs

Product Details

Ce taraud à entrée hélicoïdale en acier rapide a une tige de 5 mm de diamètre/38 mm de longueur. Il est utilisé pour l'acier inoxydable/acier et répond aux normes ANSI. Il a un fini oxyde noir et est métrique. Il est sans canal de refroidissement, a une direction à droite et une longueur de 60 mm. De plus, il a 3 cannelures/tige droite.

Technical Specs

  • ArticleTaraud à pans hélicoïdaux
  • Type de filetMétrique à gros pas
  • Fini du taraudOxyde noir
  • Longueur hors tout60,00 mm
  • Tolérance sur diamètre sur flancs de taraudD4
  • Nb de goujures3
  • Taille de foret pour filetage à 55 %4,40 mm
  • Alimentation en liquide de refroidissementSans alimentation en liquide de refroidissement
  • Système de mesureMétrique
  • Série342
  • Longueur de tige38,00 mm
  • Direction spiraleNeutre
  • NormesANSI
  • Groupe de taraudsTaraud
  • Angle d'hélice0 degré
  • Taille de filetage M5-0.80
  • Matériau du taraud Acier à coupe rapide
  • Longueur de filetage 22,00 mm
  • Taille de foret pour filetage à 75 % 4,20 mm
  • Direction de filetage Droitier
  • Application - matière principale Acier inoxydable, acier
  • Taille de foret pour filetage à 65 % 4,30 mm
  • Collet prolongé Oui
  • Code ISO - matière principale M, P1
  • Diamètre de tige 5,00 mm
  • Type de queue - usinage Droite
  • Taille du carré 3,86 mm
  • Chanfrein du taraud Intermédiaire
  • Tolérance sur diamètre sur flancs de taraud / Classe d'ajustement D4
  • Style du robinet Entrée hélicoïdale
  • Country of Origin Mexique (subject to change)

Compliance and Restrictions

  • None

SDS Document Not Found

For assistance please contact the SDS Coordinator by email at productcompliance@grainger.ca

Accessories

Add to Order List

Your items were added

Your items were added to some lists

Max quantity exceeded. The item could not be added to the following List(s)

No Existing List Found. Please Create New List below.

Your list has been created

Please select a list