Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Ce taraud WP49EG est en acier rapide et a une tige de 4,93 mm de diamètre/37,10 mm de longueur. Il est utilisé avec la fonte, l’acier et répond aux normes ANSI/USCTI. Il a un fini oxyde noir et est métrique. Il est sans canal de refroidissement, a une direction à droite et une longueur de 60,32 mm. De plus, il a 3 cannelures/tige droite.
Spécifications techniques
ArticleTaraud
Type de filetMétrique à gros pas
Fini du taraudOxyde noir
Longueur hors tout60,32 mm
Tolérance sur diamètre sur flancs de taraudD4
Nb de goujures3
Taille de foret pour filetage à 55 %4,40 mm
Alimentation en liquide de refroidissementSans alimentation en liquide de refroidissement
Classe de matériau - usinageWP49EG
Code ISO - matière principaleK, M, P
Diamètre de tige4,93 mm
Type de queue - usinageDroite
Taille du carré3,81 mm
Chanfrein du taraudIntermédiaire
Tolérance sur diamètre sur flancs de taraud / Classe d'ajustementD4
Prix Web
Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché.
: 42,26 $
/ CHAQUE
Droit de manutention écologique:
Droit de manutention écologique
: