!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
TARAUD À ENTRÉE HÉLICOÏDALE, FILETAGE M14X1,5, FILETAGE 25 MM LO, 91 MM LONG, FICHE, DROITIER

TARAUD À ENTRÉE HÉLICOÏDALE, FILETAGE M14X1,5, FILETAGE 25 MM LO, 91 MM LONG, FICHE, DROITIER

OSG

TARAUD À ENTRÉE HÉLICOÏDALE, FILETAGE M14X1,5, FILETAGE 25 MM LO, 91 MM LONG, FICHE, DROITIER close
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
TARAUD À ENTRÉE HÉLICOÏDALE, FILETAGE M14X1,5, FILETAGE 25 MM LO, 91 MM LONG, FICHE, DROITIER

TARAUD À ENTRÉE HÉLICOÏDALE, FILETAGE M14X1,5, FILETAGE 25 MM LO, 91 MM LONG, FICHE, DROITIER

OSG

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $84.14 / CHAQUE
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
  • N° article OSG1983800
  • N° de modèle du manufacturier 1983800
  • N° de classification normalisée des produits et services 23241615
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.16 lb

Informations sur le produit

Ce taraud à entrée hélicoïdale en acier rapide a une tige de 8,18 mm de diamètre/54 mm de longueur. Pour l'aluminium, la fonte, l’acier: répond aux normes ANSI. Il a un fini brillant et est métrique. Il est sans canal de refroidissement, a une direction à droite et est 3 19/32 po de long. De plus, il a 3 cannelures/tige droite.

Spécifications techniques

  • ArticleTaraud à pans hélicoïdaux
  • Type de filetMétrique à pas fin
  • Fini du taraudClair
  • Longueur hors tout3 19/32 po
  • Tolérance sur diamètre sur flancs de taraudD6
  • Nb de goujures3
  • Taille de foret pour filetage à 55 %12,90 mm
  • Alimentation en liquide de refroidissementSans alimentation en liquide de refroidissement
  • Système de mesureMétrique
  • Série142
  • Longueur de tige54,00 mm
  • Direction spiraleNeutre
  • NormesANSI
  • Groupe de taraudsTaraud
  • Angle d'hélice0 degré
  • Taille de filetage M14-1,50
  • Matériau du taraud Acier à coupe rapide
  • Longueur de filetage 42,07 mm
  • Taille de foret pour filetage à 75 % 12,50 mm
  • Direction de filetage Droitier
  • Application - matière principale Aluminium, fonte, acier
  • Taille de foret pour filetage à 65 % 1/2 po
  • Collet prolongé Oui
  • Code ISO - matière principale K, N, P
  • Diamètre de tige 8,18 mm
  • Type de queue - usinage Droite
  • Taille du carré 8,18 mm
  • Chanfrein du taraud Intermédiaire
  • Tolérance sur diamètre sur flancs de taraud / Classe d'ajustement D6
  • Style du robinet Entrée hélicoïdale
  • Pays d’origine Mexique (sous réserve de modification)