!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
TARAUD À ENTRÉE HÉLICOÏDALE, FILETAGE M14X1,5, FILETAGE 24 MM LO, 91 MM LONG, FICHE, DROITIER, ACIER RAPIDE

TARAUD À ENTRÉE HÉLICOÏDALE, FILETAGE M14X1,5, FILETAGE 24 MM LO, 91 MM LONG, FICHE, DROITIER, ACIER RAPIDE

OSG

TARAUD À ENTRÉE HÉLICOÏDALE, FILETAGE M14X1,5, FILETAGE 24 MM LO, 91 MM LONG, FICHE, DROITIER, ACIER RAPIDE close
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
TARAUD À ENTRÉE HÉLICOÏDALE, FILETAGE M14X1,5, FILETAGE 24 MM LO, 91 MM LONG, FICHE, DROITIER, ACIER RAPIDE

TARAUD À ENTRÉE HÉLICOÏDALE, FILETAGE M14X1,5, FILETAGE 24 MM LO, 91 MM LONG, FICHE, DROITIER, ACIER RAPIDE

OSG

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $101.10 / CHAQUE
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
  • N° article OSG2892501
  • N° de modèle du manufacturier 2892501
  • N° de classification normalisée des produits et services 23241615
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.17 lb

Informations sur le produit

Ce taraud à entrée hélicoïdale en acier rapide a une tige de 10,90 mm de diamètre/55 mm de longueur. Il est destiné à être utilisé avec de l'acier et répond aux normes ANSI. Il a un fini oxyde noir et est métrique. Il est sans canal de refroidissement, a une direction à droite et est 91 mm de long. De plus, il a 3 cannelures/tige droite.

Spécifications techniques

  • ArticleTaraud à pans hélicoïdaux
  • Type de filetMétrique à pas fin
  • Fini du taraudOxyde noir
  • Longueur hors tout91,00 mm
  • Tolérance sur diamètre sur flancs de taraudD6
  • Direction de filetageDroitier
  • Application - matière principaleAcier
  • Taille de foret pour filetage à 65 %1/2 po
  • Collet prolongéOui
  • Code ISO - matière principaleP
  • Diamètre de tige10,90 mm
  • Type de queue - usinageDroite
  • Taille du carré8,18 mm
  • Chanfrein du taraudIntermédiaire
  • Tolérance sur diamètre sur flancs de taraud / Classe d'ajustementD6/2B
  • Style du robinetEntrée hélicoïdale
  • Taille de filetage M14-1,50
  • Matériau du taraud Acier à coupe rapide
  • Longueur de filetage 42,00 mm
  • Taille de foret pour filetage à 75 % 12,50 mm
  • Classe d'ajustement 2B
  • Nb de goujures 3
  • Taille de foret pour filetage à 55 % 12,90 mm
  • Alimentation en liquide de refroidissement Sans alimentation en liquide de refroidissement
  • Système de mesure Métrique
  • Série 289
  • Longueur de tige 55,00 mm
  • Direction spirale Neutre
  • Normes ANSI
  • Groupe de tarauds Taraud
  • Angle d'hélice 0 degré
  • Pays d’origine Mexique (sous réserve de modification)