!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
TARAUD À ENTRÉE HÉLICOÏDALE, FILETAGE NO 4-40, FILETAGE 1/2 PO LONG, 1 7/8 PO LONG, FICHE, 2 CANNELURES

TARAUD À ENTRÉE HÉLICOÏDALE, FILETAGE NO 4-40, FILETAGE 1/2 PO LONG, 1 7/8 PO LONG, FICHE, 2 CANNELURES

WIDIA PRODUCTS GROUP

TARAUD À ENTRÉE HÉLICOÏDALE, FILETAGE NO 4-40, FILETAGE 1/2 PO LONG, 1 7/8 PO LONG, FICHE, 2 CANNELURES close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
TARAUD À ENTRÉE HÉLICOÏDALE, FILETAGE NO 4-40, FILETAGE 1/2 PO LONG, 1 7/8 PO LONG, FICHE, 2 CANNELURES

TARAUD À ENTRÉE HÉLICOÏDALE, FILETAGE NO 4-40, FILETAGE 1/2 PO LONG, 1 7/8 PO LONG, FICHE, 2 CANNELURES

WIDIA PRODUCTS GROUP

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 38,37 $ / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 6 = 230,22 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 6. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article WID5357249
  • N° de modèle du manufacturier 5357249
  • N° de classification normalisée des produits et services 23241615
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.01 lb

Informations sur le produit

Ce taraud WP49EG est en acier rapide au vanadium et a une tige de 0,141 po de diamètre/0,9600 po de long. Il est destiné à être utilisé avec de la fonte, de l'acier et répond aux normes ANSI. Il a un fini oxyde noir et des mesures de tuyaux. Il est sans canal de refroidissement, a une direction à droite et une longueur de 1 7/8 po. De plus, il a 2 cannelures et une tige droite.

Spécifications techniques

  • ArticleTaraud
  • Type de filetUNC
  • Fini du taraudOxyde noir
  • Longueur hors tout1 7/8 po
  • Tolérance sur diamètre sur flancs de taraudH2
  • Direction de filetageDroitier
  • Application - matière principaleFonte, acier inoxydable, acier
  • Taille de foret pour filetage à 65 %2,30 mm
  • Collet prolongéOui
  • Système de mesureTuyau
  • SérieVT-SPO
  • Longueur de tige0,9600 po
  • Direction spiraleNeutre
  • NormesANSI
  • Groupe de taraudsTaraud
  • Tolérance sur diamètre sur flancs de taraud / Classe d'ajustementH2/JIS 2
  • Style du robinetEntrée hélicoïdale
  • Taille de filetage No. 4-40
  • Matériau du taraud Acier rapide au vanadium
  • Longueur de filetage 0,9199 po
  • Taille de foret pour filetage à 75 % 2,20 mm
  • Classe d'ajustement JIS 2
  • Nb de goujures 2
  • Taille de foret pour filetage à 55 % 3/32 po
  • Alimentation en liquide de refroidissement Sans alimentation en liquide de refroidissement
  • Classe de matériau - usinage WP49EG
  • Code ISO - matière principale K, M, P
  • Diamètre de tige 0,141 po
  • Type de queue - usinage Droite
  • Taille du carré 0,1080 po
  • Chanfrein du taraud Intermédiaire
  • Filets par pouce 40 filets/po
  • Angle d'hélice 0 degré
  • Pays d’origine États-Unis (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande