!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
TARAUD À ENTRÉE HÉLICOÏDALE, FILETAGE NO 2-56, FILETAGE 7/16 PO LONG, 1 3/4 PO LONG, FICHE, ÉTAIN

TARAUD À ENTRÉE HÉLICOÏDALE, FILETAGE NO 2-56, FILETAGE 7/16 PO LONG, 1 3/4 PO LONG, FICHE, ÉTAIN

WIDIA GTD

TARAUD À ENTRÉE HÉLICOÏDALE, FILETAGE NO 2-56, FILETAGE 7/16 PO LONG, 1 3/4 PO LONG, FICHE, ÉTAIN close
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
TARAUD À ENTRÉE HÉLICOÏDALE, FILETAGE NO 2-56, FILETAGE 7/16 PO LONG, 1 3/4 PO LONG, FICHE, ÉTAIN

TARAUD À ENTRÉE HÉLICOÏDALE, FILETAGE NO 2-56, FILETAGE 7/16 PO LONG, 1 3/4 PO LONG, FICHE, ÉTAIN

WIDIA GTD

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $34.29 / CHAQUE
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
  • N° article WID2301-19006
  • N° de modèle du manufacturier 2301-19006
  • N° de classification normalisée des produits et services 27112806
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.01 lb

Informations sur le produit

Ce taraud à entrée hélicoïdale est en acier rapide au vanadium et a une tige de 0,141 po de diamètre/1,3100 po de long. Il est utilisé avec l’acier et répond aux normes ANSI/USCTI. Il a un fini TIN et des mesures de tuyaux. Il est sans canal de refroidissement, a une direction à droite et une longueur de 1 3/4 po. De plus, il a 2 cannelures et une tige droite.

Spécifications techniques

  • ArticleTaraud à pans hélicoïdaux
  • Type de filetUNC
  • Fini du taraudTiN
  • Longueur hors tout1 3/4 po
  • Tolérance sur diamètre sur flancs de taraudH2
  • Direction de filetageDroitier
  • Application - matière principaleAcier
  • Taille de foret pour filetage à 65 %1,80 mm
  • Collet prolongéNon
  • Code ISO - matière principaleP
  • Diamètre de tige0,141 po
  • Type de queue - usinageDroite
  • Taille du carré0,1100 po
  • Chanfrein du taraudIntermédiaire
  • Filets par pouce56 filets/po
  • Angle d'hélice0 degré
  • Taille de filetage No. 2-56
  • Matériau du taraud Acier rapide au vanadium
  • Longueur de filetage 7/16 po
  • Taille de foret pour filetage à 75 % 1,73 mm
  • Classe d'ajustement JIS 2
  • Nb de goujures 2
  • Taille de foret pour filetage à 55 % No. 49
  • Alimentation en liquide de refroidissement Sans alimentation en liquide de refroidissement
  • Système de mesure Tuyau
  • Série 5301/2301
  • Longueur de tige 1,3100 po
  • Direction spirale Neutre
  • Normes ANSI, USCTI
  • Groupe de tarauds Taraud
  • Tolérance sur diamètre sur flancs de taraud / Classe d'ajustement H2/JIS 2
  • Style du robinet Entrée hélicoïdale