!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
ROUL PLQ PIVOT A/BLOC DIREC,5PO DI,300LB

ROUL PLQ PIVOT A/BLOC DIREC,5PO DI,300LB

APPROVED VENDOR

ROUL PLQ PIVOT A/BLOC DIREC,5PO DI,300LB close
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
ROUL PLQ PIVOT A/BLOC DIREC,5PO DI,300LB

ROUL PLQ PIVOT A/BLOC DIREC,5PO DI,300LB

APPROVED VENDOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $60.57 / CHAQUE
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
  • N° article WWG1MML7
  • N° de modèle du manufacturier P17S-RP050K-12-TB-001
  • N° de classification normalisée des produits et services 31162701
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 1.65 lb

Spécifications techniques

  • ArticleRoulette à plaque
  • Matériau du cadre de rouletteNylon
  • Diamètre de boulon de montage5/16 po
  • Forme de rouletteStandard
  • Diamètre de roue5 po
  • Matériau de roue/bande de roulementCaoutchouc
  • Non marquant(e)Oui
  • ApplicationÉquipement de service alimentaire, chariots, chariots tout usage, appareils médicaux, équipements institutionnels, chariots d'hôpital, chariots à cage pour animaux
  • NormesICWM
  • Type de blocage de rouletteBlocage total
  • Type de moyeu de la roueSolide
  • Type de frein de roulette Blocage total
  • Sous-type de roulette Pivotante
  • Chemin de roulement de roulette Précision, à billes
  • Type de roulement de moyeu Roulement à billes
  • Largeur de roue 1-1/4 po
  • Couleur du noyau Gris
  • Nb de roues 1
  • Pare-fils inclus Oui
  • Construction de la roulette pivotante Avec pivot d'attelage
  • Matériau du moyeu de la roue Polyoléfine