!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
ROULETTE PLAQUE PIVOTANTE,CTP,5PO,300 LB

ROULETTE PLAQUE PIVOTANTE,CTP,5PO,300 LB

APPROVED VENDOR

ROULETTE PLAQUE PIVOTANTE,CTP,5PO,300 LB close
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
ROULETTE PLAQUE PIVOTANTE,CTP,5PO,300 LB

ROULETTE PLAQUE PIVOTANTE,CTP,5PO,300 LB

APPROVED VENDOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $52.85 / CHAQUE
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
  • N° article WWG1MML5
  • N° de modèle du manufacturier P17S-RP050K-12-001
  • N° de classification normalisée des produits et services 31162701
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 1.6 lb

Spécifications techniques

  • ArticleRoulette à plaque
  • Matériau du cadre de rouletteNylon
  • Diamètre de boulon de montage5/16 po
  • Forme de rouletteStandard
  • Diamètre de roue5 po
  • Matériau de roue/bande de roulementCaoutchouc
  • Non marquant(e)Oui
  • ApplicationÉquipement de service alimentaire, chariots, chariots tout usage, appareils médicaux, équipements institutionnels, chariots d'hôpital, chariots à cage pour animaux
  • NormesICWM
  • Type de blocage de rouletteSans blocage
  • Type de moyeu de la roueSolide
  • Type de frein de roulette Aucun frein
  • Sous-type de roulette Pivotante
  • Chemin de roulement de roulette Précision, à billes
  • Type de roulement de moyeu Roulement à billes
  • Largeur de roue 1-1/4 po
  • Couleur du noyau Gris
  • Nb de roues 1
  • Pare-fils inclus Oui
  • Construction de la roulette pivotante Avec pivot d'attelage
  • Matériau du moyeu de la roue Polyoléfine