!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
ROUL PLAQ PVT A/BLOC DIREC,CTP,5PO,300LB

ROUL PLAQ PVT A/BLOC DIREC,CTP,5PO,300LB

APPROVED VENDOR

ROUL PLAQ PVT A/BLOC DIREC,CTP,5PO,300LB close
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
ROUL PLAQ PVT A/BLOC DIREC,CTP,5PO,300LB

ROUL PLAQ PVT A/BLOC DIREC,CTP,5PO,300LB

APPROVED VENDOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $60.57 / CHAQUE
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
  • N° article WWG1MML6
  • N° de modèle du manufacturier P17S-RP050K-12-DL-001
  • N° de classification normalisée des produits et services 31162701
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 1.75 lb

Spécifications techniques

  • ArticleRoulette à plaque
  • Matériau du cadre de rouletteNylon
  • ComprendPare-fils
  • Chemin de roulement de roulettePrécision, à billes
  • Type de roulement de moyeuRoulement à billes
  • Largeur de roue1-1/4 po
  • Couleur du noyauGris
  • Nb de roues1
  • Pare-fils inclusOui
  • Construction de la roulette pivotanteAvec pivot d'attelage
  • Matériau du moyeu de la rouePolyoléfine
  • Type de frein de roulette Blocage directionnel
  • Sous-type de roulette Pivotante
  • Diamètre de boulon de montage 5/16 po
  • Forme de roulette Standard
  • Diamètre de roue 5 po
  • Matériau de roue/bande de roulement Caoutchouc
  • Non marquant(e) Oui
  • Application Équipement de service alimentaire, chariots, chariots tout usage, appareils médicaux, équipements institutionnels, chariots d'hôpital, chariots à cage pour animaux
  • Normes ICWM
  • Type de blocage de roulette Blocage directionnel
  • Type de moyeu de la roue Solide