!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
ROUL PLAQ PIVOT,BLOC TOTAL,CTP,4PO,240LB

ROUL PLAQ PIVOT,BLOC TOTAL,CTP,4PO,240LB

APPROVED VENDOR

ROUL PLAQ PIVOT,BLOC TOTAL,CTP,4PO,240LB close
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
ROUL PLAQ PIVOT,BLOC TOTAL,CTP,4PO,240LB

ROUL PLAQ PIVOT,BLOC TOTAL,CTP,4PO,240LB

APPROVED VENDOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $75.84 / CHAQUE
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
  • N° article WWG1MMD4
  • N° de modèle du manufacturier P14S-RP040K-12-TB
  • N° de classification normalisée des produits et services 31162701
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 1.8 lb

Spécifications techniques

  • ArticleRoulette à plaque
  • Matériau du cadre de rouletteAcier inoxydable
  • ComprendRoulette complète avec blocage total
  • Chemin de roulement de rouletteBilles, double
  • Type de roulement de moyeuRoulement à billes
  • Largeur de roue1-1/4 po
  • Couleur du noyauGris
  • Nb de roues1
  • Finition du cadreChromée
  • NormesICWM
  • Type de blocage de rouletteBlocage total
  • Type de moyeu de la roueSolide
  • Type de frein de roulette Blocage total
  • Sous-type de roulette Pivotante
  • Diamètre de boulon de montage 5/16 po
  • Forme de roulette Standard
  • Diamètre de roue 4 po
  • Matériau de roue/bande de roulement Caoutchouc
  • Non marquant(e) Oui
  • Application Service alimentaire, chariots, chariots tout usage, équipement hospitalier, équipement institutionnel, agencement des magasins, appareils médicaux
  • Pare-fils inclus Oui
  • Construction de la roulette pivotante Avec pivot d'attelage
  • Matériau du moyeu de la roue Polyoléfine